絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- LDK(114)
- NMB(ミネベア)(32)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,453)
- Timken(47)
- TOK(6)
- TRUSCO(6)
- イースタン精工(26)
- エスコ(19)
- トックベアリング(TOK)(80)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: 樹脂/プラスチック

ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥14,799税込¥16,2791個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐仕様●内径:25mm●センター高さ:36.5mm●長さ:160mm●コード番号:213-2035アズワン品番65-7893-95
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥11,199税込¥12,3191個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットは、内径 20 mm、全長 127 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに仕様●内径:20mm●センター高さ:33.3mm●長さ:127mm●コード番号:213-2031アズワン品番65-7894-67
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴仕様●内径:19.04mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.57mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8560アズワン品番65-8050-52
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥11,299税込¥12,4291個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 65 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えら仕様●内径:20mm●センター高さ:33.3mm●長さ:135mm●コード番号:213-2061アズワン品番65-7899-31
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 60 mm、全長は 240 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルク仕様●内径:60mm●センター高さ:69.9mm●長さ:65mm●コード番号:213-2056アズワン品番65-7897-67
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835アズワン品番65-7976-03
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥20,799税込¥22,8791個7日以内出荷ピローブロックユニット 35 mm シャフト 203.2 x 107.5 x 57 mm仕様●内径:35mm●材質:鋳鉄●センター高さ:53.98mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:203.2mm●深さ:57mm●全高:107.5mm●取付穴 センター to センター:160mm●コード番号:192-9890アズワン品番65-7938-66
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥19,399税込¥21,3391個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:190.5mm●深さ:54mm●全高:108mm●取付穴 センター to センター:154.5mm●コード番号:747-507アズワン品番65-8050-74
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 38.1 mm、外径は 117 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます仕様●内径:38.1mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:49.2mm●長さ:117mm●コード番号:213-1998アズワン品番65-7892-43
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥12,799税込¥14,0791個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:160.5mm●深さ:41.5mm●全高:82.7mm●取付穴 センター to センター:129.5mm●コード番号:747-478アズワン品番65-8050-64
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥101,999税込¥112,1991個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 133 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:133mm●コード番号:213-2006アズワン品番65-7893-71
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥9,069税込¥9,9761個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.75mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8497アズワン品番65-7942-70
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥13,299~税込¥14,629~1個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥22,799税込¥25,0791個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 160 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐仕様●内径:35mm●センター高さ:47.6mm●長さ:187mm●コード番号:213-2038アズワン品番65-7891-35
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:16mm●ベアリングユニットの種類:ピローブロック●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-261アズワン品番65-7850-59
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 208 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:81mm●コード番号:213-1995アズワン品番65-7899-20
ハンガーベアリング 30mm
NSK(日本精工)¥14,899税込¥16,3891個7日以内出荷ハンガーベアリングユニット、NSK製。NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。軽重産業での使用に最適仕様●内径:30mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4784アズワン品番65-7987-24
テークアップベアリング 25mm 100mm
SKF(日本エスケイエフ)¥7,869税込¥8,6561個7日以内出荷仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●外径:100mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:1400N●コード番号:230-6104アズワン品番65-7917-92
カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径24mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,769税込¥10,7461個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 24 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:24mm●静定格荷重:6100N●動定格荷重:5280N●内径:8mm●コード番号:209-1943アズワン品番65-7948-54
カムフォロア ニードルラジアル ローラ直径52mm
SKF(日本エスケイエフ)¥22,399税込¥24,6391個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 25 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:1980N●内径:25mm●コード番号:208-0385アズワン品番65-7932-29
カムフォロア スタッド ローラ直径52mm
SKF(日本エスケイエフ)¥28,499税込¥31,3491個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 47 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:52mm●静定格荷重:46500N●動定格荷重:20900N●内径:20mm●コード番号:208-0369アズワン品番65-7933-09
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3681アズワン品番65-7948-77
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷SKF Tapered Bearing Sleeve - OH 3144 H Do you need a straightforward way to make linear movement between parts in your equipment easier Choose this bearing sleeve from SKF。Its tapered shape gives it a high clamping force, which makes mounting quick and仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 mm x 161mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3941アズワン品番65-7943-66
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:130 mm/175mm●内径:130mm●コード番号:209-3908アズワン品番65-7958-16
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥4,559税込¥5,0151個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:65mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1936アズワン品番65-7897-88
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥9,259税込¥10,1851個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:69.8754 mm/92.202 mm x 14.5542mm●内径:69.8754mm●コード番号:209-3937アズワン品番65-7957-58
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:75mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1958アズワン品番65-7893-01
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,849税込¥6,4341個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:40mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1509アズワン品番65-7900-03
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:80mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1482アズワン品番65-7900-74
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥38,399税込¥42,2391個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3887アズワン品番65-7949-37
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:90 mm x 71mm●内径:90mm●コード番号:209-3741アズワン品番65-7946-63
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥6,979税込¥7,6771個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:50mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1515アズワン品番65-7900-50
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥30,299税込¥33,3291個7日以内出荷SKF ロックナットは、335kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝を必要とします。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリングと SKF を補完するためにナットが必要です。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3624アズワン品番65-7946-39
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥16,399~税込¥18,039~1個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥4,059税込¥4,4651個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:80mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1966アズワン品番65-7894-04
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥13,299税込¥14,6291個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3928アズワン品番65-7948-18
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら