絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,480)
- TMEHジャパン(469)
- 矢崎化工(178)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(96)
- ADF(85)
- SUS(エスユーエス)(80)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- エスコ(30)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(9)
- イマオコーポレーション(8)
- ノーブランド(6)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- コマイ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TRUSCO(5)
- Elesa(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。
商品豆知識

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
¥32~税込¥35~1個当日出荷パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥34~税込¥37~1個ほか当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター用 サンアロー接着液
矢崎化工(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(30mL)ほか当日出荷イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
¥429~税込¥472~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
インナーキャップ
TMEHジャパン(25件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。質量(g)3適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
GA-15Sセット品
TMEHジャパン(17件のレビュー)¥416~税込¥458~1セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)90適合パイプ呼び径(Φmm)28
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
DPC パイプエンドキャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ用 ハンドカッター
矢崎化工(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。用途イレクターパイプ用
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター パイプフレームΦ28用
¥209税込¥2301個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン質量(g)35調整範囲(mm)20ベース径(Φmm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
GA-90Sセット品
TMEHジャパン(4件のレビュー)¥765~税込¥842~1セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)205
防蝕亜鉛板
ノーブランド(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
フラットサドル パイプフレームΦ28用
¥379税込¥4171個当日出荷パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー
矢崎化工¥41~税込¥45~1個当日出荷から7日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ブルー
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
...