絞り込み
高さ(mm)
  • 2405
  • 140(19)
  • 900(24)
  • 1200(305)
  • 1211(15)
  • 1500(298)
  • 1505(13)
  • 1511(12)
  • 1800(593)
  • 1805(14)
  • 1806(21)
  • 1807(21)
  • 1811(70)
  • 1812(11)
  • 2100(192)
  • 2105(36)
  • 2111(15)
  • 2145(10)
  • 2400(127)
  • 2402(9)
間口(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(2)
  • ~2000(2)
奥行(mm)
  • ~500(8)
  • ~1000(10)
棚段数
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
耐荷重(kg/段)
  • 100(2)
  • 色グレー(2)
グレー
棚ピッチ(mm)
  • 25(2)
25
質量(kg)
  • 102.8(1)
  • 103.4(1)
  • 103.8(1)
  • 105.4(1)
  • 105.9(1)
  • 108.9(1)
  • 110.4(1)
  • 111.8(2)
  • 118.4(1)
  • 119.4(1)
  • 119.9(1)
  • 120.7(1)
  • 121.2(1)
  • 123.4(1)
  • 123.6(1)
  • 125.4(1)
  • 126.4(1)
  • 129.4(1)
  • 134.6(1)
  • 136.8(1)
102.8・103.4・103.8・105.4・105.9・108.9・110.4・111.8・118.4・119.4・119.9・120.7・121.2・123.4・123.6・125.4・126.4・129.4・134.6・136.8・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • イトーキ(8)
  • TRUSCO(2)
イトーキ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 組立・設置・取付(8)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2405組立時間30分(2人)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
RH300H24005段連増<配送時組立サービス付> イトーキRH300H24005段連増<配送時組立サービス付>イトーキ
58,980税込64,878
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH300H24006段単体<配送時組立サービス付> イトーキRH300H24006段単体<配送時組立サービス付>イトーキ
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH300H24006段連増<配送時組立サービス付> イトーキRH300H24006段連増<配送時組立サービス付>イトーキ
66,980税込73,678
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH240.5。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH300H24005段単体<配送時組立サービス付> イトーキRH300H24005段単体<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH500H24006段単体<配送時組立サービス付> イトーキRH500H24006段単体<配送時組立サービス付>イトーキ
87,980税込96,778
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH500H24006段連増<配送時組立サービス付> イトーキRH500H24006段連増<配送時組立サービス付>イトーキ
76,980税込84,678
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH240.5。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH500H24005段単体<配送時組立サービス付> イトーキRH500H24005段単体<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH500H24005段連増<配送時組立サービス付> イトーキRH500H24005段連増<配送時組立サービス付>イトーキ
67,980税込74,778
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
中量棚特集
おすすめ人気ランキング
軽・中量棚