ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。

FA現場のお役立ち情報
156件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
パズル基板 サンハヤトパズル基板サンハヤト
1,098税込1,208
1セット(4枚)
5日以内出荷
パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
用途試作・評価ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ穴径(Φmm)1種類両面寸法(mm)45×45赤・青・緑・白穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板 サンハヤトユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板サンハヤト
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6仕上処理ハンダ
ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-100シリーズサンハヤト
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)200×300パターンドット
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-98シリーズサンハヤト
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)137×232
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-1000シリーズサンハヤト
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)325×460パターンドット
シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板 アスラボシングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板アスラボ
399税込439
1個
5日以内出荷
2つのSOP シングルオペアンプを両面に実装することにより、DIPデュアルオペアンプとして使用できるようにする変換基板です。
寸法(mm)10×10(±5)板厚(mm)1.6変換内容変換前:SOPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルアペアンプ
micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuitmicro:bit プロトタイプ基板a bit better circuit
519税込571
1個
5日以内出荷
micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuitUSB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)a bit better circuit
429税込472
1個
5日以内出荷
USB Type A コネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のUSB Type Aコネクタと2枚の基板のセットです。4つのピンをわずか15mm×13mmの基板に収められます。
コネクタ変換基板 USB Type-C メス サンハヤトコネクタ変換基板 USB Type-C メスサンハヤト
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。
寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ液晶ブレークアウト基板 みんなのラボメモリ液晶ブレークアウト基板みんなのラボ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)クレアリンクテクノロジー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)
その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
LoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa) クレアリンクテクノロジーLoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Semtech社のLoRaチップLLCC68を採用したLoRaモジュール LoRaスペクトラム拡散方式によるLPWA通信対応モジュール 小型軽量の表面実装モジュールで、試作に適した端面スルーホールに対応 IPEXアンテナ端子装備、端面スルーホールからの引き出しに対応(SMA端子など利用可) UARTによるコンパクトなコンフィグレーションインターフェースを採用 3.3~5.5Vで動作し、各種バッテリー(リチウムイオン、リチウムポリマーなど)から電力供給が可能 信号レベルはUART(3.3V TTL) 特定小電力アンライセンスバンドに対応:920MHz(920.6~928.0MHz)、出力最大20mW(13dBm) 試作に対応するため、ドータ基板をオプションで用意 2.54mmピッチのピンヘッダーに変換して利用可能 WOR(Wake on Radio)をサポートし、待機状態からプリアンブル付きの信号を受信することで、データパケットを受信(待機時の消費電力大幅に削減) Deep Sleepによる超低消費電力(2.5μA)状態をサポート LoRaパケットあたり最大200バイトのペイロードをサポート 任意でACKを利用可能(ライブラリー提供) 16ビットの暗号キーにより、同種モジュール同士でのデータ秘匿性を確保可能 4つの動作モードを選択可能:ノーマルモード(通常のデータ送受信モード)、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード) 電源異常による動作保護、Watchdogによる異常監視とリセット/復帰動作継続 環境温度-45℃~+85℃の産業グレード ISO9001、ISO14001認定工場での製造 コンフィグレーションのためのサンプルコードやテストコードをOSSにて公開
その他【拡散率】5~11サイズ【ペイロード】最大200バイト(上位周波数帯は32バイト)周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART、制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力送信出力13dBm:20mW以下伝送速度1.7kbps~62.5kbps伝送プロトコルプライベートLoRa独自方式(宛先指定、ブロードキャスト、WoR対応)消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:43mA、受信時:8.2mA、スリープ時:2.5μA、WoR受信時:60~330μA受信感度-129dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~500kHz動作電圧(V)3.1~5.5(Vcc給電時) / 2.9~3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード(ver.1.2以降対応):2.2 ~ 5.5(Vcc給電時) / 2.1 ~ 3.5(Vdd給電時)
LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット) アイ・ツーLoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット)アイ・ツー
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
ワイヤーアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとワイヤーアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツーLoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)アイ・ツー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。 SMAアンテナと接続ケーブルが付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。 1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ) アイ・ツーLoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)アイ・ツー
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツーLoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)アイ・ツー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り 榎本電子設計事務所ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り榎本電子設計事務所
399税込439
1枚
5日以内出荷
どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。
材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)74×105備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1
ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm GB[制御機器]ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mmGB[制御機器]
97税込107
1枚
5日以内出荷
いわゆる「C基板」サイズの基板です。
ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]ユニバーサル基板 ベーク 120×180mmGB[制御機器]
439税込483
1枚
5日以内出荷
両脇に電線などのはんだづけに便利なパターンのついた120x180mmの大き目の基板です。
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm GB[制御機器]ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mmGB[制御機器]
219税込241
1枚
5日以内出荷
廉価版の基板となります。
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm GB[制御機器]ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mmGB[制御機器]
519税込571
1枚
5日以内出荷
Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板 a bit better circuitRaspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板a bit better circuit
449税込494
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Zero/Zero Wと同サイズのユニバーサル基板 Raspberry Pi Zero/Zero W用のプロトタイプ基板で、40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のネジ穴を利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。168個のスルーホールに部品を配置可能です。
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuitRaspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)a bit better circuit
619税込681
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuitRaspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応)a bit better circuit
549税込604
1個
5日以内出荷
PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板 Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
ユニバーサル基板 片面 72×47 LINKMANユニバーサル基板 片面 72×47LINKMAN
179税込197
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25 LINKMANユニバーサル基板 片面 71.23×95.25LINKMAN
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 両面 72×47 LINKMANユニバーサル基板 両面 72×47LINKMAN
209税込230
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WC100-20-R用基板 タカチ電機工業WC100-20-R用基板タカチ電機工業
599税込659
1個
8日以内出荷
WCシリーズに実装できる専用の基板です。 試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属している電池端子を差し込むための穴があります。 端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
仕様両面材質ガラスエポキシピッチ(mm)2.54仕上処理スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWC100-20-R
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級)サンハヤト
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA a bit better circuitESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeAa bit better circuit
629税込692
1個
5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。 基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA a bit better circuitESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeAa bit better circuit
499税込549
1個
5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。 基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuitSOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
SOT-89-5のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuitSOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)a bit better circuit
369税込406
1パック
5日以内出荷
超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板 片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5StackM5Stack オーディオモジュール(STM32G030)M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695) M5StackM5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)M5Stack
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH) M5StackM5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)M5Stack
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
MoNoStick(モノスティック)ブルー Mono WirelessMoNoStick(モノスティック)ブルーMono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。
ケース色ブルー
M5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニット M5StackM5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) M5StackM5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済)M5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ユニバーサル基板