絞り込み
ピッチ(mm)
- 4
- 0.5(4)
- 0.65(3)
- 0.8(1)
- 1.27(2)
- 2(1)
- 2.54(1)
- 26(1)
- 30(1)
- -(1)
- 変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)(36)
ブランド
- サンハヤト(2)
種類
- 片面(2)
穴径(Φmm)
- 1(2)
板厚(mm)
- 1.6(2)
ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
0.5(4)
0.65(3)
1.27(2)
2(1)
2.54(1)
4
26(1)
30(1)
-(1)
変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)(36)

ユニバーサル基板4mmピッチ
サンハヤト(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス
ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)
サンハヤト(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックスパターン連結ドット基板寸法(縦×横)(mm)42×116