絞り込み
ピッチ(mm)
- 4(2)
- 変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)(12)
ブランド
- サンハヤト(13)
- タカス電子製作所(1)
種類
- 両面(7)
- 片面(11)
材質
- ガラスエポキシ(2)
- ガラスコンポジット(1)
- 紙フェノール(1)
穴径(Φmm)
- 1
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 0.9(17)
- 9(1)
- -(1)
板厚(mm)
- 0.4(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.2(3)
- 1.6(8)
0.4・1・1.0・1.2・1.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
4(2)
変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)(12)

ユニバーサル基板4mmピッチ
サンハヤト(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス
ユニバーサル基板
サンハヤト¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト¥449税込¥4941枚当日出荷ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)
タカス電子製作所(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板仕様(銅箔)35μ片面種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54仕上半田レベラ仕上取付穴径(Φmm)3.5パターンシングルパターン
ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)
サンハヤト(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックスパターン連結ドット基板寸法(縦×横)(mm)42×116
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
サンハヤト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ基板寸法(縦×横)(mm)137×232
パズル基板
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)当日出荷パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。用途試作・評価材質ガラスエポキシ寸法(mm)45×45色赤・青・緑・白種類両面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980