絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- モノタロウ(1)
- シンワ測定(15)
- ZIRCON(6)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- エスコ(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 未来工業(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

多機能下地センサー
HANMATEK¥9,398税込¥10,3381式当日出荷・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!。・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知。・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示。・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能。・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載。・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!。・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き。・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP。・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適。・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能。・1年保証付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
スタッドファインダー
HANMATEK¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷HANMATEK SF3 4 in 1 スタッドファインダー 木製スタッド、金属、ライブケーブル、金属測定を1台で対応する4 in 1機能を持つスタッドファインダーです。DIYや壁設置作業に最適なマルチユースモデルです。高精度LCD画面で確認しやすい 液晶画面付きで、検出結果を明確に表示。壁内構造の位置をリアルタイムで確認でき、作業の正確性を高めます。電池駆動でどこでも使用可能 電池駆動式のため、電源に依存せず、屋外や現場でも自由に使用できます。作業の柔軟性と利便性を実現しています。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.300 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグにすっきり収納可能です。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、安全性と品質が確認されています。欧州市場を含む国際的な基準を満たした信頼性の高い製品です。中国製の高コストパフォーマンス 中国製ながらも高精度な検出性能を実現。価格と性能のバランスが優れたHANMATEKブランドの代表作です。1個入りの単品販売 1パックに1個の構成で、必要な数量だけ購入可能です。個人ユーザーからプロ作業者まで、用途に応じた選択ができます。
スタッドファインダー
HANMATEK¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷HANMATEK SF2 スタッドファインダーの高性能機能 木製スタッド・金属検出に対応し、壁内の構造物を正確に特定できます。ライブケーブル検出機能で電気配線の危険を事前に回避可能です。明確なLCD画面で検出結果をリアルタイム表示 液晶画面搭載により、検出結果を直感的に確認できます。金属の深さや位置を正確に把握し、作業効率を向上させます。バッテリー駆動で場所を選ばず使用可能 バッテリー駆動タイプで、電源がなくても自由に操作できます。現場作業やDIYプロジェクトでの使用に最適です。軽量で持ち運びしやすい設計 パッケージ重量は0.280 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。CE認証取得で信頼性と安全性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での使用に適しています。品質と安全性が検証された製品です。中国製の高コストパフォーマンス 製造国は中国本土ですが、高精度な検出性能とリーズナブルな価格を実現。DIYやプロの現場でも活躍する信頼性の高い壁検出器です。1個入りのシンプルなパッケージ 1パックに1個のスタッドファインダーが含まれます。必要なアイテムを確実に入手でき、準備が簡単です。
スタッドファインダー
HANMATEK¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷HANMATEK SF1 スタッドファインダーの高性能機能 本製品は木製スタッドや金属探知に対応し、壁内の構造物を正確に検出します。DIY作業やインテリア施工に最適な高精度スキャナーです。生きているケーブルの検出機能搭載 生きているケーブルの検出が可能で、電気配線の安全な施工をサポートします。作業中の電気ショックリスクを低減する安心設計です。金属深さ測定も可能な高機能 金属深さ測定ファインダーとしての機能も備え、壁内金属の埋め込み深さを正確に測定できます。施工精度を高めるための重要な情報が得られます。明確なLCD画面で視認性を確保 LCD HDウォールスキャナーを搭載し、検出結果を鮮明に表示。明るい環境下でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。バッテリー駆動で移動が自由 Battery-Powered仕様で、電源に依存せずどこでも使用可能。現場作業や屋内施工において高い移動性を実現します。コンパクトなパッケージで持ち運び便利 パッケージサイズは15 × 10 × 5 cm、重量は0.280 kgと軽量コンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、安全性と品質の基準を満たしています。工業用金属探知機として、信頼できる性能を提供します。
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)






















![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)