絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(2)
- 35(5)
- 45(2)
- 75(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- GSSI社(17)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- エスコ(5)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む
15(1)
19(2)
25(2)
35(5)
45(2)
75(1)

下地探し どこ太Basic マグネット付
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
下地探し どこ太 Pro
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
下地探し どこ太Basic
シンワ測定(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
下地センサー Basic+ 深部・電線探知
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
メタルキャッチャー ミニ
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し測定範囲(mm)壁厚15以内材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13
下地センサーHome
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサーBasic深部・電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
下地センサーHome+電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサー Pro 中心・深部・電線探知
シンワ測定¥8,398税込¥9,2381個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
ミニレベル Revo クリップ型
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
ミニレベル Revo キューブ型
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポールの水平・垂直が一目で分かります。用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
PRO Metal 深部探知
シンワ測定¥59,980税込¥65,9781個当日出荷コンクリート内の金属探知に用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に付属品ハンドルバー、アルミケース質量(g)300電源(V)9アルカリ乾電池×1使用温度(℃)ー7~49本体サイズ(mm)245×105×50連続使用可能時間約10(H)オートパワーオフ無操作状態で約2分後保管温度(℃)ー20~66深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)