絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 600(3)
  • その他(2)
ブランド
  • GSSI社
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(15)
  • Giatec(7)
  • ZIRCON(6)
  • エスコ(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • TIME(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • マキタ(2)
  • Y'sGOD(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • JOB(2)
  • サンコウ電子研究所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大探知深さ(mm)から絞り込む
600(3)
その他(2)
  • 【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)

    GSSI社
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!。ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。
    セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
  • 報告書作成ソフト GSSI社

    報告書作成ソフト

    GSSI社
    439,800税込483,780
    1式
    31日以内出荷
    ユーティリティスキャン スマートアンテナに対応
  • ユーティリティスキャン GSSI社

    ユーティリティスキャン

    GSSI社
    6,398,000税込7,037,800
    1式
    31日以内出荷
    2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
    セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書型式SIR-DF測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
  • ユーティリティスキャンスマート GSSI社

    ユーティリティスキャンスマート

    GSSI社
    4,798,000税込5,277,800
    1式
    31日以内出荷
    わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
    質量(kg)約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)56×49×32保護等級IP65フォーマット形式RADAN (.dzt)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等周波数(MHz)350アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)保管温度範囲(℃)-40~60バッテリー稼動時間7時間探知物検出深度(mm)~10000動作温度範囲(℃)-20~40
  • エクステンションポール GSSI社

    エクステンションポール

    GSSI社
    189,800税込208,780
    1式
    31日以内出荷
  • 小型キューブアンテナ GSSI社

    小型キューブアンテナ

    GSSI社
    1,998,000税込2,197,800
    1式
    31日以内出荷
    狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
    適合FCC、RSS、RoHS、CE質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)ケーブル長(m)約3保護等級IP65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6周波数(MHz)2300動作温度(℃)-20~40探知物検出深度(mm)600
  • 電線管判別ユニット AC Line Trac GSSI社

    電線管判別ユニット AC Line Trac

    GSSI社
    699,800税込769,780
    1式
    31日以内出荷
    活電線(電流が流れている電線)を即時に探査することができるSIR-EZXTのオプションユニット
  • エクステンションポール GSSI社

    エクステンションポール

    GSSI社
    249,800税込274,780
    1式
    翌日出荷
  • キャリブレーション用点検冶具 GSSI社

    キャリブレーション用点検冶具

    GSSI社
    49,980税込54,978
    1式
    翌日出荷
  • 小型収納ケース GSSI社

    小型収納ケース

    GSSI社
    79,980税込87,978
    1式
    翌日出荷
  • オフロードタイヤセット GSSI社

    オフロードタイヤセット

    GSSI社
    43,980税込48,378
    1式
    翌日出荷
  • 報告書作成ソフト GSSI社

    報告書作成ソフト

    GSSI社
    439,800税込483,780
    1式
    翌日出荷
    ストラクチャスキャンSIR-EZシリーズ専用。Windows10対応。
    用途報告書作成
  • 充電器 GSSI社

    充電器

    GSSI社
    99,980税込109,978
    1式
    翌日出荷
  • ストラクチャスキャン予備バッテリー GSSI社

    ストラクチャスキャン予備バッテリー

    GSSI社
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷
  • ストラクチャスキャン GSSI社

    ストラクチャスキャン

    GSSI社
    4,098,000税込4,507,800
    1式
    31日以内出荷
    最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
  • ストラクチャスキャン GSSI社

    ストラクチャスキャン

    GSSI社
    4,598,000税込5,057,800
    1式
    31日以内出荷
    探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
  • ストラクチャスキャン点検・校正 GSSI社

    ストラクチャスキャン点検・校正

    GSSI社
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など

探知器』には他にこんなカテゴリがあります

下地探し(下地チェッカー)