絞り込み
最大口開き(mm)
  • 305
  • 25(57)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(95)
  • 60(18)
  • 70(20)
  • 75(81)
  • 100(108)
  • 125(41)
  • 150(79)
  • 160(28)
  • 200(88)
  • 250(66)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(32)
  • 600(62)
  • 800(24)
  • 1000(27)
ブランド
  • トップ工業(1)
  • SHT(1)
  • PONY(ポニー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 12インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 12インチPONY(ポニー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ライトクランプ。
寸法(mm)W350×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)64開口寸法(mm)(ジョー開口)305クランプ力(N)660
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
バイス/クランプ/ハンドプレス