絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • trad(5)
  • スーパーツール(41)
  • TRUSCO(317)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • トップ工業(3)
  • ホーザン(4)
  • E-Value(9)
  • RS PRO(71)
  • SK11(59)
  • PONY(ポニー)(43)
  • ベッセイ(37)
  • ムラテックKDS(19)
  • ファーステック(19)
  • H&H(18)
  • ジェラルディ(17)
  • BAHCO(バーコ)(16)
  • フジツール(16)
  • スタックスツールス(15)
最大口開き(mm)
  • 25(8)
  • 26(4)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 57(9)
  • 60(6)
  • 63(6)
  • 64(11)
  • 73(9)
  • 75(18)
  • 100(17)
  • 125(5)
  • 140(4)
  • 150(12)
  • 152(8)
  • 200(10)
  • 250(8)
  • 300(9)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(37)
  • 1,500-10,000円(152)
  • 10,000-50,000円(102)
  • 50,000-100,000円(29)
  • 100,000円以上(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バイス/クランプ/ハンドプレス :「工具」の検索結果

関連キーワード
  • 圧着工具
  • 溶接工具
  • クランプ 工具
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ (超強力) エスコクランプ (超強力)エスコ
2,640税込2,904
1個(1個)
翌日出荷
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール全長(mm)155質量(g)180深さ(mm)口:55最大開口(mm)50口の開き(mm)50
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
6,940税込7,634
1個
3日以内出荷
スプレッダーとしても使用できます。
材質スチール全長(mm)1012能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985口深(mm)95アズワン品番65-2137-62
強力型ピンバイス エスコ強力型ピンバイスエスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
スクエアー・台付(2級) エスコスクエアー・台付(2級)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用 厳密精度は保持できません。木箱入。
カム式ハンドプレス エスコカム式ハンドプレスエスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ[回転台付]テーブルバイス(クランプ付)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
マルチクランプ(1/4”) エスコマルチクランプ(1/4”)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
水平器付き。
用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
(3/4”DR)L型ハンドル エスコ(3/4”DR)L型ハンドルエスコ
4,870税込5,357
1本
翌日出荷
全長(mm)327質量(kg)1.3差込角(inch)3/4”
(1/2”DR)L型ハンドル エスコ(1/2”DR)L型ハンドルエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288質量(g)500差込角(inch)1/2”
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm エスコクランプ 重作業用 0-310mm/108mmエスコ
94,900税込104,390
1個
3日以内出荷
用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108アズワン品番65-2137-95
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ エスコクランプ 重作業用 EA526VAシリーズエスコ
56,600税込62,260
1個
3日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92アズワン品番65-2137-93
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ エスコクランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16アズワン品番65-2137-52
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
口深(mm)85
L型クランプ EA526AJシリーズ エスコL型クランプ EA526AJシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
材質鋳鉄
L型クランプ 0-600mm/60mm エスコL型クランプ 0-600mm/60mmエスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)950口の開き(mm)600口深(mm)60アズワン品番64-7863-83レール(mm)19×6
L型クランプ 0-450mm/60mm エスコL型クランプ 0-450mm/60mmエスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)840口の開き(mm)450口深(mm)60アズワン品番64-7863-82レール(mm)19×6
低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ低圧用絶縁防護クリップ(300V)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
ピンバイス エスコピンバイスエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
L型クイッククランプ エスコL型クイッククランプエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウムアズワン品番65-2138-28
L型ミニクランプ エスコL型ミニクランプエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,380税込7,018
1個
8日以内出荷
スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
1個
取扱い終了
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキアズワン品番65-2137-97
クランプ(重作業用) エスコクランプ(重作業用)エスコ
86,600税込95,260
1個
当日出荷
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kgアズワン品番65-2137-94
ストラップクランプ エスコストラップクランプエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kgアズワン品番65-2137-91
コーナークランプ(自動調整式) エスココーナークランプ(自動調整式)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°アズワン品番65-2137-82
クランプ エスコクランプエスコ
1,020税込1,122
1セット(4個)
翌日出荷
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個アズワン品番65-2137-81
C型クランプ エスコC型クランプエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
C型クランプ エスコC型クランプエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60gアズワン品番65-2137-51
L型クランプ(外側ハンドル) エスコL型クランプ(外側ハンドル)エスコ
25,300税込27,830
1個
当日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-50
U型クランプ エスコU型クランプエスコ
42,700税込46,970
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチールアズワン品番65-2137-49
L型クランプ(グリップ付) エスコL型クランプ(グリップ付)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチールアズワン品番65-2137-47
L型クランプ[超々強力型] エスコL型クランプ[超々強力型]エスコ
84,600税込93,060
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチールアズワン品番65-2137-75
L型クランプ[超強力型] エスコL型クランプ[超強力型]エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-66
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
8,500税込9,350
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クイッククランプ[強力型] エスコL型クイッククランプ[強力型]エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
クランプ(スチール製) エスコクランプ(スチール製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
バイス/クランプ/ハンドプレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら