絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,099件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスフレンド 交換用パッド TRUSCO

    バイスフレンド 交換用パッド

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
    用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
  • アプライトバイス口金 TRUSCO

    アプライトバイス口金

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別口金材質スチール
  • L型クランプ(超強力型) TRUSCO

    L型クランプ(超強力型)

    TRUSCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1丁
    当日出荷
    特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(強力型) TRUSCO

    L型クランプ(強力型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1丁
    当日出荷
    強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
  • 強力型コーナークランプ エスコ

    強力型コーナークランプ

    エスコ
    ¥35,900税込¥39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
  • 56mm 重作業用 クランプ エスコ

    56mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    ¥18,100税込¥19,910
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    エスコ品番EA526VA-56全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄質量(g)900種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchスピンドル径(Φmm)16
  • 50mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    50mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
  • 38mm C型クランプ エスコ

    38mm C型クランプ

    エスコ
    ¥2,360~税込¥2,596~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
  • 100mm C型クランプ エスコ

    100mm C型クランプ

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    翌々日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-100材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)172寸法H(mm)115寸法L1(mm)164最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70荷重(kg)680スピンドル径(Φmm)12.4
  • 150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ

    150mm [ファイバー]バイス口金

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
    エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150
  • 150mm [アルミ]バイス口金 エスコ

    150mm [アルミ]バイス口金

    エスコ
    ¥15,000~税込¥16,500~
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金長さ(mm)150
  • 125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ

    125mm [ファイバー]バイス口金

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
    エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125
  • 125mm [アルミ]バイス口金 エスコ

    125mm [アルミ]バイス口金

    エスコ
    ¥13,800~税込¥15,180~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金長さ(mm)125
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WH-75材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • ピンバイス(充電ドライバー用) ENGINEER(エンジニア)

    ピンバイス(充電ドライバー用)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
    全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    ¥849税込¥934
    1セット
    28日以内出荷
  • 形鋼クランプ(HLC-W)用カム スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-W)用カム

    スーパーツール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    28日以内出荷
  • 形鋼クランプ(HLC-W)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-W)用ばね

    スーパーツール
    ¥529税込¥582
    1セット
    28日以内出荷
  • スプリング KTC

    スプリング

    KTC
    ¥659税込¥725
    1袋
    5日以内出荷
    バイスクリップの補給部品です
  • スクリュ KTC

    スクリュ

    KTC
    ¥829税込¥912
    1袋
    5日以内出荷
    バイスクリップの補給部品です
  • 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    2方向スモールマウスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    狭い隙間に使えるコンパクトサイズのクランプです。引き出し方向を90度変えられる2WAY構造をプラスした、非常に小回りの効く板金クランプです。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)210×45最大荷重(t)直方向5、横方向2
  • ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    ロングノーズクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ボックスクランプでは届かないパネルの奥や、インナーパネル、ピラーの内側など、奥深くにあるフランジを直接挟み込むことができます。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×73最大荷重(t)2チェーンサイズ5/16”、3/8”
  • ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    ボックスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)220×85最大荷重(t)3
  • ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    ビッグマウスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)225×82最大荷重(t)3
  • スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]

    スモールマウスクランプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    とにかく小さくコンパクトに作られた引き出し用クランプです。
    用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)215×43最大荷重(t)5
  • ハタ金 真鍮製 シンワ測定

    ハタ金 真鍮製

    シンワ測定
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに
    用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10
  • まんりき ナリカ

    まんりき

    ナリカ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    卓上型のまんりきです。
    形状卓上型幅(mm)最大口開:60質量(kg)0.85
  • ステークランプ 東京富士商会

    ステークランプ

    東京富士商会
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 片面クランプ イモノ 東京富士商会

    片面クランプ イモノ

    東京富士商会
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳物表面処理ドブメッキ
  • マルチバイス IKURATOOLS(育良精機)

    マルチバイス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ISK-PRL85、ISH-80、110
  • 3WAYベンチスタンド EARTH MAN

    3WAYベンチスタンド

    EARTH MAN
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    面取り、直線・曲線切りなど電動工具での細かい作業に便利! 。角度切り定規付き 。位置決めしやすいフェンス定規
    用途電気丸のこ・電動ジグソー・電動トリマーを取付けることにより、卓上で細かい作業に使用することができます。付属品3WAYベンチスタンド本体×1、安全カバー×1、フェンス定規×1、フェンス定規固定補助用マグネット×1、角度切り定規×1、取扱説明書×1質量(kg)約4.4 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×360×280 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
  • テーブル用クランプ 大同興業

    テーブル用クランプ

    大同興業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
  • コーナークランプ BeHAUS

    コーナークランプ

    BeHAUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
    用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
  • CT・グリッパー(スクエアタイプ) Fairlane

    CT・グリッパー(スクエアタイプ)

    Fairlane
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) Fairlane

    CT・グリッパー(アジャストタイプ)

    Fairlane
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) Fairlane

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    Fairlane
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
バイス/クランプ/ハンドプレス