絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(299)
- エスコ(180)
- SK11(55)
- スーパーツール(44)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ムラテックKDS(17)
- BAHCO(バーコ)(16)
- フジツール(16)
- スタックスツールス(15)
- SK(新潟精機)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- ANEX(13)
- H&H(13)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- E-Value(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
クイックコーナークランプ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
角度切付コーナークランプ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
溶接用アースクランプ
SHT¥3,598税込¥3,9581台当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
ミニマルチコンビバイス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番114-3912材質鋳鉄(FC250)幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス口幅(mm)65口開き(mm)50口深(mm)35締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
ハンドプレス(絶縁閉端子用)
イチネンTASCO¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
精密ピンドリル
P.Tool¥739税込¥8131個4日以内出荷用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
精密ピンバイス
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様両頭式種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。寸法(mm)170質量(g)113
精密ピンバイス コレットチャック収納式
EARTH MAN¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷本体柄部にもコレットチャック収納。用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
卓上型マルチバイス専用シャフト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。仕様アンビル機能付き、シャフトトラスコ品番819-1315適合機種TMB-90材質(本体)鋼材質量(g)420
ハンドル
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
100-400mm/175mm シャコ万力
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA526TV-16材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個翌日出荷エスコ品番EA526TS-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷エスコ品番EA526TN-5材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷エスコ品番EA526BD-3全長(mm)290材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53


















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)