絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,101件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーバープレスNO.1 日ノ出

    アーバープレスNO.1

    日ノ出
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
    仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • クイックレバークランプ ムラテックKDS

    クイックレバークランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
    締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)用部品

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • ワークベンチ用クランプ ミツトモ

    ワークベンチ用クランプ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
    用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
  • クイッククランプ Three Axis

    クイッククランプ

    Three Axis
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7770材質(本体)ナイロン樹脂種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • 6mm ピンバイス(木柄) エスコ

    6mm ピンバイス(木柄)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589RJ種類ピンバイスチャック能力(mm)0.5~6
  • 100mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    100mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
  • 500kg アーバープレス エスコ

    500kg アーバープレス

    エスコ(1件のレビュー)
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X-40
  • 鉄工用ドリル刃セット WIZ'A

    鉄工用ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼(チタンコーティング)適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • ユニクランプ PJ型 TRUSCO

    ユニクランプ PJ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)20寸法B(mm)5アゴの深さ(mm)80締付力(kN)2.04
  • HARP マイクロ角バイス20 ハープ

    HARP マイクロ角バイス20

    ハープ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130種類アングルバイス最大口開き(mm)17主な用途精密加工作業口幅(mm)16口深(mm)8クランプ最大口開き(mm)17
  • 電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO

    電動用ピンバイス ドリルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
  • ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO

    ピンバイス 細軸片頭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1丁ほか
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)42質量(g)6.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
  • ピンバイス片頭式 ANEX

    ピンバイス片頭式

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様ミニドリル用トラスコ品番400-8499材質真鍮、快削鋼全長(mm)65材質(本体)快削鋼質量(g)33種類ピンバイス差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)0.1~2.0キャップサイズ(mm)10主な用途穴あけ作業
  • Vブロック ホーザン

    Vブロック

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
    質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • リードバイス回転台 TRUSCO

    リードバイス回転台

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
    付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプねじ径(Φmm)18
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
  • マルチアングルバイス SSPOWER

    マルチアングルバイス

    SSPOWER
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
    用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
  • ミニクランプ 4個 SK11

    ミニクランプ 4個

    SK11
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
  • アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBO

    アルミダイカストC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
    材質アルミダイキャスト
  • N.B.A.A.スタンドクランプ N.B.A.A

    N.B.A.A.スタンドクランプ

    N.B.A.A
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
    付属品合皮収納ケース長さ(mm)850~1900質量(kg)3
  • バンドクランプ シンワ測定

    バンドクランプ

    シンワ測定
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
  • 缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント 日本紐釦貿易

    缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント

    日本紐釦貿易
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容3パーツ1セット
  • コーナークランプ Clover(クロバー)

    コーナークランプ

    Clover(クロバー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。
    用途90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。材質本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)95×95×38質量(g)73対応寸法(mm)木材:厚さ6~20、幅15以上
  • ワンタッチレバークランプ SK11

    ワンタッチレバークランプ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
    用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
  • L型クランプ(深型) TRUSCO

    L型クランプ(深型)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    スタンダードな深型クランプです。
    材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
  • F型クランプ SK11

    F型クランプ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
  • JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ライトクランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)64クランプ力(N)660
  • PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
  • PONY ホビー用 Cクランプ  3インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 3インチ

    PONY(ポニー)
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)76クランプ力(N)3550
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
バイス/クランプ/ハンドプレス