絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0-150mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-150mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力300口深(mm)120
  • 0-1220mm/ 80mm L型クランプ エスコ

    0-1220mm/ 80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
  • 0-300mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-300mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
  • 0-150mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-150mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80
  • 100mm バイス口金(ラバー付/2個) エスコ

    100mm バイス口金(ラバー付/2個)

    エスコ
    ¥5,040税込¥5,544
    1組(2個)
    翌日出荷
    ラバー付で工作物への傷を防止します
    材質アルミ合金+ラバー全長(mm)100入数2個
  • 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
  • 63.5mm/600g ベース(バイス用) エスコ

    63.5mm/600g ベース(バイス用)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります
    質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
  • 12.7mm マイクロホルダー エスコ

    12.7mm マイクロホルダー

    エスコ
    ¥5,120税込¥5,632
    1個
    翌日出荷
    小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
    材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
  • 25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付) エスコ

    25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
    材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88
  • Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付) エスコ

    Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88
  • 150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:50.8mm質量(kg)14材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)150口幅(mm)150
  • 100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥43,200税込¥47,520
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100
  • 75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75
  • 0-3.0/1.9-2.5mm  108mm ピンバイス エスコ

    0-3.0/1.9-2.5mm 108mm ピンバイス

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール全長(mm)108チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5
  • 熔接用バイスプライヤー エスコ

    熔接用バイスプライヤー

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。
    仕様【締付能力(kgf)】140材質あご:クロムバナジウム合金全長(mm)275質量(kg)約1.1材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)、口の開き(mm)110口深(mm)80
  • 0-200mm/ 99mm シャコ万力 エスコ

    0-200mm/ 99mm シャコ万力

    エスコ
    ¥5,670税込¥6,237
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)330×165質量(g)2900口深(mm)99締付力(kN)2.9
  • 0-150mm/ 83mm シャコ万力 エスコ

    0-150mm/ 83mm シャコ万力

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)270×150質量(g)1700口深(mm)83締付力(kN)1.7
  • 0- 75mm/ 51mm シャコ万力 エスコ

    0- 75mm/ 51mm シャコ万力

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)155×100質量(g)900口深(mm)51締付力(kN)9
  • 225mm/ 90mm クランプ(スチール製) エスコ

    225mm/ 90mm クランプ(スチール製)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    材質スチール製(本体)幅(mm)約170厚さ(mm)約37全長(mm)225質量(g)370最大開口(mm)90口深(mm)82
  • 140mm/0-127mm ワークショップバイス エスコ

    140mm/0-127mm ワークショップバイス

    エスコ
    ¥55,100税込¥60,610
    1台
    翌日出荷
    仕様パイプ能力径:6~50mm質量(kg)11.6材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)127口幅(mm)140
  • 165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    165mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥230,400税込¥253,440
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
  • 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    140mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥206,100税込¥226,710
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    ¥9,260税込¥10,186
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.52最大開口(mm)35口幅(mm)75最大クランプ厚さ(mm)35
  • 63mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    63mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.24最大開口(mm)35口幅(mm)63最大クランプ厚さ(mm)35
  • 38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    38mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
  • [EA525MB用] アジャスタブルサポート エスコ

    [EA525MB用] アジャスタブルサポート

    エスコ
    ¥28,100税込¥30,910
    1個
    翌日出荷
    様々な角度に調節できます
    材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック寸法(mm)Φ50×37
  • 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ

    100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

    エスコ
    ¥82,900税込¥91,190
    1個
    翌日出荷
    水平または垂直で使用可能です
    材質スチール・合金鋼質量(kg)7.5高さ(mm)80耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時)台の直径(Φmm)100適合バイス144.78×114.8
  • 70mm ベンチバイス(吸盤式) エスコ

    70mm ベンチバイス(吸盤式)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1台
    翌日出荷
    アルミ構造の為、軽くて丈夫です
  • 127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    127mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥40,100税込¥44,110
    1台
    翌日出荷
    ジョーは360°回転可能
    仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127
  • 64mm ボール盤バイス エスコ

    64mm ボール盤バイス

    エスコ
    ¥26,700税込¥29,370
    1台
    翌日出荷
    仕様口奥行:38mm材質鍛鋼質量(kg)2.8口幅(mm)64口の開き(mm)65
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)100
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
  • コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
  • コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
  • コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
  • コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
  • クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
  • 5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
  • コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
バイス/クランプ/ハンドプレス