絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(309)
- エスコ(295)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- SUN UP(14)
- シンワ測定(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

固定用プレート
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ハイエース・キャラバン・etcのハブ分解作業時の固定用!! 固定用プレートを万力に固定して使用します。(別売万力自体の固定が必要です)外径(mm)163内径(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ補助 カドっちょ
E-SPF¥907税込¥9981組(2個)7日以内出荷ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ
E-SPF¥554税込¥6091個3日以内出荷1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
ハンドプレス(絶縁端子用)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
アングルバイス UA75A用 口金セット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷トラスコ品番855-0536適合機種UA-75A質量(g)300品名口金・固定ねじセット2018年トラスコ掲載ページ4 1814
アングルバイス UA100A用 口金セット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
U型バイス UA-100A用 シャフト
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
木工用高速アングルバイス
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用バイス 台上型
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス用シャフト
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。材質(本体)鋼材質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1816
木工用バイス 台上型 用シャフト
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。トラスコ品番837-0758適合機種TMVU-160材質(本体)鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
強力型木工用バイス 台下型 用シャフト
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用
TRUSCO¥609税込¥6701セット(2個)当日出荷トラスコ品番856-6729適合本体NEシリーズ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
GKLB用ネジ・キャップ・リング
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781セット(3個)当日出荷GKLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GKLB用キャップ・リング
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷GKLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1280適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用ネジ・キャップ・リング
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット(3個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用キャップ・リング
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
先端スイベルパッド付C型クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
精密ピンバイス 収納式 コレット式
P.Tool¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番858-7916全長(mm)92質量(g)47.9種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
精密ドリルチャック
P.Tool¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
精密ピンバイス
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様両頭式種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
スライド式Fクランプ
TAKAGI(高儀)¥889税込¥9781個翌日出荷スライド式で作業性抜群。用途接着作業・材料固定などに。セット内容保護キャップ付種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約150アゴの深さ(mm)約65














































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)