絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,100件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリース クランプ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
    用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディクランプ TRUSCO

    ハンディクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム色本体/ブラック、口金/オレンジ材質(本体)ナイロングラスファイバー種類スプリングクランプ締付け力25kg
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピンバイスビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
    付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個トラスコ品番212-2855全長(mm)48質量(g)28種類ピンバイス対辺(mm)6.35能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0主な用途穴あけ作業
  • 極小板クランプ4pcs Strong Tool

    極小板クランプ4pcs

    Strong Tool(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!材質鋼板製材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
  • B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1丁
    当日出荷
    精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • カメラねじ変換アダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カメラねじ変換アダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
    用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • 溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ ディープタイプ

    スーパーツール
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット
    当日出荷
    クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • パワークランプ BIGMAN(ビッグマン)

    パワークランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。
    用途木工作業やホビーの各種クランピングに
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
    口深(mm)80
  • アングル用 溶接クランプ SHT

    アングル用 溶接クランプ

    SHT(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型スプリングクランプ
    用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
  • フリーバイス 道刃物工業

    フリーバイス

    道刃物工業(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
    用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。材質鉄質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
  • C型クランプ IRWIN

    C型クランプ

    IRWIN
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
    用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT

    据置き型 C型クランプ ショートタイプ

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • ホビーアンビル SK11

    ホビーアンビル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途彫金やホビー等金属の細工。
  • ピンバイスドリルセット SK11

    ピンバイスドリルセット

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
    用途プラモデルなどの精密加工。仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)

    ラチェットバークランプ V溝加工

    角利(角利産業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
    材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
  • 60mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    60mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
  • F型クランプ深型 TRUSCO

    F型クランプ深型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    当日出荷
    長尺サイズで深くクランプすることができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • スチール板クランプ BeHAUS

    スチール板クランプ

    BeHAUS(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(8件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1セット
    当日出荷
    使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様ハンドルすじ目加工トラスコ品番493-6078材質真鍮、PP+アクリル全長(mm)97材質(本体)真鍮質量(g)23種類ピンバイスハンドル径(Φmm)6適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応座金寸法(mm)13
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。材質(本体)炭素鋼(S55C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
    仕様1チャック種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • クランピング・スクエアズ スタックスツールス

    クランピング・スクエアズ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
    用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160色黒角度(°)メモリ:45・22.5・90
  • B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
バイス/クランプ/ハンドプレス