絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,100件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミミニベンチバイス GISUKE(タカギ)

    アルミミニベンチバイス

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
    用途工作時の加工物の固定に。材質(本体)アルミ種類ベンチバイス最大口開き(mm)27主な用途固定作業
  • 3/4"パイプクランプ スタックスツールス

    3/4"パイプクランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
    種類その他クランプ
  • パイプクランプ ムラテックKDS

    パイプクランプ

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
    トラスコ品番835-8216幅(mm)73寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080種類その他クランプ全高(mm)125アズワン品番65-2067-25適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)締付け能力(kg)1000
  • シャコ万力用アダプタ スーパーツール

    シャコ万力用アダプタ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • ピンバイス サクラテック

    ピンバイス

    サクラテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    ・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
  • PONY スプリングクランプ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ

    PONY(ポニー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    スプリング付き。
    材質スチール
  • 真鍮ハタ金 YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]

    真鍮ハタ金

    YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
    用途木工作業時の固定作業に。材質真鍮
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
  • ヤンキーバイス 65mm TRUSCO

    ヤンキーバイス 65mm

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
    幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • 電ドル用ピンバイス SK11

    電ドル用ピンバイス

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
    用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
  • 0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • 強力ピンバイス 収納式 回転座金付 ANEX

    強力ピンバイス 収納式 回転座金付

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-6364材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
  • センタリングスイベルバイス 東洋アソシエイツ

    センタリングスイベルバイス

    東洋アソシエイツ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
    種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコーバイス(台上型) ナベヤ

    モッコーバイス(台上型)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ2個

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
  • スプリングクランプ CUSTOM KOBO

    スプリングクランプ

    CUSTOM KOBO
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仮押さえにがっちりキャッチ。ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
    材質スチール
  • リードバイスLV TRUSCO

    リードバイスLV

    TRUSCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • ワンタッチコーナークランプ SK11

    ワンタッチコーナークランプ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
    用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
  • ハンドプレス HDクリンパー ブレイド

    ハンドプレス HDクリンパー

    ブレイド
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
    世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
    長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
  • ハンドクランプ SK11

    ハンドクランプ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
    用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金色黒高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64耐荷重(kg)2.7最大口開き(mm)50締付け力1.96kNアズワン品番64-8463-74
  • アーバープレスNO.1 日ノ出

    アーバープレスNO.1

    日ノ出
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
    仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
バイス/クランプ/ハンドプレス