絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(299)
- エスコ(180)
- SK11(55)
- スーパーツール(44)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ムラテックKDS(17)
- BAHCO(バーコ)(16)
- フジツール(16)
- スタックスツールス(15)
- SK(新潟精機)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- ANEX(13)
- H&H(13)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- E-Value(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミコーナークランプ
KENOH(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
Cクランプセット
SK11¥749税込¥8241セット当日出荷普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
メタルパラレルクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。寸法(mm)130質量(g)45
40mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA526AC-2全長(mm)120材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42
クランプ アングル用
(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。材質鋳鉄質量(kg)3.7材質(本体)FCD450種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60締付力(kN)10
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
アングルクランプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
ミニバイス
TMC¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷細かな部品の保持、固定に使える便利工具。円形にも対応出来るV溝付き用途模型の作成、ホビー、ハンダ付け、ハンドメイド、部品の接着等に材質スチール口幅(mm)25最大口開(mm)20
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
コーナークランプ アルミ製
シンワ測定¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
バークランプ
シンワ測定¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
ワンタッチレバークランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
ダブルエンドピンバイス
GROZ¥359税込¥3951本当日出荷硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
中型マルチコンビバイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ
PONY(ポニー)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷ミディアム/スプレッダークランプ。深さ(mm)(ジョー深さ)86クランプ力(N)1330
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ
PONY(ポニー)¥539税込¥5931個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)
ANEX¥2,498税込¥2,7481本当日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
木工バイス
ユニック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
ミニアンビル
SUN UP¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンパクトでスペースを取らない。用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100

















![[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905223-180216-02.jpg)
![[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905214-180216-02.jpg)






























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)