絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
全長(mm)
設置方式
その他・ポケット型・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・差込・手持ち・浮ひょう・浸没
特殊用途
冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用・食品用
分解能
0.1・2・その他
特性
防水
ブランド
モノタロウ・安藤計器製工所・日本計量器工業・東亜計器・佐藤計量器製作所・三商・エスコ・シンワ測定・日本理化学器械(NRK)・エンペックス気象計・CRECER(クレセル)・高森コーキ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ケニス・イチネンTASCO・フロン工業・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 棒状温度計

388件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 2重管温度計直型(0~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:100設置方式ネジ特殊用途工業用
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+100長さL(mm)感知部:100
  • 真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ

    佐藤真空
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
  • 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
    測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
  • 留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器

    留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ

    東亜計器
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
    仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330最大測定温度(℃)310温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計
  • 測定器用アクセサリ シリコンペースト testo(テストー)

    測定器用アクセサリ シリコンペースト

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3681
  • 水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ

    安藤計器製工所
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
    材質ガラス全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
  • テルモホルダー・スライド式 048シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダー・スライド式 048シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様●TS摺部:19●A 足長さ:200●上内径:12●足径:8 mm●型:底部丸型●コード番号:045-1912アズワン品番65-8673-24
  • サーモ102 温度計 アイシー

    サーモ102 温度計

    アイシー
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    使いやすく見やすいサイズ。人気商品です
    仕様●サイズ(W×D×H):40×7×200mm●測定範囲:-30~50℃幅(mm)40全長(mm)200奥行(mm)7最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-30~50アズワン品番65-8126-12
  • 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

    安藤計器製工所
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:0.5℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)0.5アズワン品番67-0487-26
  • 赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所

    赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ

    安藤計器製工所
    379税込417
    1本
    6日以内出荷
    一般的な温度計です。全没式です。
    仕様●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛全長(mm)300最大測定温度(℃)105温度測定範囲(℃)-20~105最小目盛(℃)1アズワン品番65-8998-46
  • テルモホルダ ホルダー用温度計 Φ3mm 4049シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダ ホルダー用温度計 Φ3mm 4049シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ホルダー用温度計●Φ3mm●360℃●コード番号:4049-360アズワン品番65-8663-73
  • 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

    安藤計器製工所
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。BIOegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-25
  • 赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所

    赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ

    安藤計器製工所
    379税込417
    1本
    6日以内出荷
    一般的な温度計です。全没式です。
    仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛全長(mm)300最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)1アズワン品番65-8998-45
  • テルモホルダ 4048シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダ 4048シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS摺部:15●温度計は含みません。(PTFE製)●コード番号:4048-1520材質フッ素樹脂アズワン品番65-8663-69
  • テルモホルダー・スライド式 049シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダー・スライド式 049シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●℃:300℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-300アズワン品番65-8673-35
  • 温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS摺部:15●A 足長さ:200●上内径:10●足径:8 mm●型:底部丸型●コード番号:045-1510アズワン品番65-8673-23
  • 温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS摺部:24●A 足長さ:200●上内径:16●足径:8 mm●型:底部丸型●コード番号:045-2416アズワン品番65-8673-25
  • テルモホルダー・スライド式 049シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダー・スライド式 049シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    仕様●℃:200℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-200アズワン品番65-8673-34
  • 温度計 TS摺部15 日本理化学器械(NRK)

    温度計 TS摺部15

    日本理化学器械(NRK)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●TS摺部:15●℃:0 ~ 100●A 長さ:75 mm●種類:アルコール●コード番号:050-15100全長(mm)75温度測定範囲(℃)0~100アズワン品番65-8673-37
  • 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

    安藤計器製工所
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
    。無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    仕様●温度範囲:0~150℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm幅(mm)6~7全長(mm)300最大測定温度(℃)150浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~150最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-27
  • 温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 温度計ホルダー付 200℃ JS-14シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    温度計ホルダー付 200℃ JS-14シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●200℃●コード番号:5616-14アズワン品番65-8686-36
  • テルモホルダー・スライド式 049シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダー・スライド式 049シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●℃:100℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-100アズワン品番65-8673-33
  • テルモホルダー・スライド式 048シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダー・スライド式 048シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●TS摺部:15●※温度計附属致しません。●材質:PTFE●※Φ6mmのガラス管を使用してキャピラリーにも使用できます。●コード番号:048-1525材質フッ素樹脂アズワン品番65-8673-29
  • テルモホルダー・スライド式 049シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダー・スライド式 049シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●℃:360℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-360アズワン品番65-8673-36
  • 温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●TS摺部:24●A 足長さ:200●上内径:16●足径:8 mm●型:底部開放型●コード番号:045-2408アズワン品番65-8673-28
  • 留点温度計 JCシリーズ 東亜計器

    留点温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
    仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)0.5アズワン品番65-6872-90
  • 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器

    赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    全長(mm)450最小目盛(℃)1校正証明書なし
  • 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器

    石油類試験用ガラス製温度計

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器

    共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    29,980税込32,978
    1本
    28日以内出荷
    目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • ペッテンコーヘルケースのみ 東亜計器

    ペッテンコーヘルケースのみ

    東亜計器
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16校正証明書なし
  • ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器

    ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液

    東亜計器
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
    計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350最小目盛(℃)0.2アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
  • JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器

    共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    26,980税込29,678
    1本
    28日以内出荷から43日以内出荷
    目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液 棒状温度計 東亜計器

    赤液 棒状温度計

    東亜計器
    519税込571
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
棒状温度計