絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(119)
- 0~100(92)
- 0~150(47)
- 0~200(48)
- 0~300(11)
- 0~360(26)
- 50~100(44)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(34)
- 250~300(31)
- 300~360(33)
- -10~50(20)
- -20~50(59)
- -20~100(44)
- -20~105(16)
- -30~50(46)
- -40~50(17)
- -50~0(28)
- -50~50(12)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(3)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(15)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(13)
- 240~260未満(11)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(167)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(27)
- 450~500未満(37)
- 600~650未満(19)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
設置方式
その他・ポケット型・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・差込・手持ち・浮ひょう・浸没
ブランド
- モノタロウ(1)
- 安藤計器製工所(92)
- 日本計量器工業(54)
- 東亜計器(48)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- エスコ(23)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(13)
- CRECER(クレセル)(11)
- 高森コーキ(8)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・安藤計器製工所・日本計量器工業・東亜計器・佐藤計量器製作所・三商・エスコ・シンワ測定・日本理化学器械(NRK)・エンペックス気象計・CRECER(クレセル)・高森コーキ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ケニス・イチネンTASCO・フロン工業・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(119)
0~100(92)
0~150(47)
0~200(48)
50~100(44)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(59)
-20~100(44)
-30~50(46)
測定範囲(℃)をもっと見る

ブルー二重管標準温度計 成績書付
東亜計器¥53,980~税込¥59,378~1本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀二重管温度計 0.1℃目盛
東亜計器¥49,980~税込¥54,978~1本12日以内出荷ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。温度範囲(℃)0~100材質ガラス外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付
東亜計器¥99,980税込¥109,9781本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ
安藤計器製工所¥18,980~税込¥20,878~1本16日以内出荷検査成績書付 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ
安藤計器製工所¥38,980税込¥42,8781本16日以内出荷検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷から30日以内出荷材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ
安藤計器製工所¥77,980~税込¥85,778~1本16日以内出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥13,980~税込¥15,378~1本15日以内出荷から16日以内出荷検査成績書付き。 60mm浸没線付。全長(mm)300径(Φmm)6浸没線(mm)60目盛(℃)0.2設置方式浸没60mm校正証明書付き
小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ
安藤計器製工所¥52,980~税込¥58,278~1本16日以内出荷検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。校正証明書付き
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56特殊用途理化学用、食品用校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥20,980~税込¥23,078~1本9日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付
日本計量器工業¥41,980~税込¥46,178~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
青液棒状温度計
日本計量器工業¥349税込¥3841本5日以内出荷感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい質量(g)約25最小目盛(℃)1
湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ
日本計量器工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷お風呂の適温温度を測るために最適な商材です測定範囲(℃)10~40本体寸法(mm)229×107×22
JCSS基準器型温度計
日本計量器工業¥159,800~税込¥175,780~1本22日以内出荷から31日以内出荷目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き
足長水銀棒状温度計 黄 1-48シリーズ
安藤計器製工所¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)900目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄
安藤計器製工所¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)目盛(℃)1
水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ
安藤計器製工所¥999税込¥1,0991本3日以内出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)150
水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ
安藤計器製工所¥999税込¥1,0991本3日以内出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)180
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ
安藤計器製工所¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ
安藤計器製工所¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ
安藤計器製工所¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ
安藤計器製工所¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ
安藤計器製工所¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ
安藤計器製工所¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から5日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ
安藤計器製工所¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)1200目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ
安藤計器製工所¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。































![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)