絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(35)
- 0~100(30)
- 0~150(20)
- 0~200(13)
- 0~250(9)
- 0~300(10)
- 0~360(12)
- 0~400(7)
- 50~100(9)
- 100~150(6)
- 150~200(12)
- 200~250(9)
- 250~300(6)
- 300~360(9)
- -10~50(15)
- -20~50(21)
- -20~100(22)
- -30~50(10)
- -30~100(5)
- -50~50(7)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- なし(1)
- 付き(30)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(40)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(16)
- 450~500未満(8)
- 600~650未満(5)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 1800~2000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
最小目盛(℃)
- 0.1(11)
- 0.2(5)
- 0.5(1)
- 1(8)
- 2(1)
材質
- その他(5)
- ガラス(17)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
設置方式
- その他(1)
- 浸没(34)
その他・浸没
ブランド
- 安藤計器製工所
- モノタロウ(1)
- 日本計量器工業(54)
- 東亜計器(48)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- エスコ(22)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(14)
- CRECER(クレセル)(11)
- 高森コーキ(8)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(35)
0~100(30)
0~150(20)
0~200(13)
0~360(12)
150~200(12)
-10~50(15)
-20~50(21)
-20~100(22)
-30~50(10)
測定範囲(℃)をもっと見る

水銀ゼロ U字型最高最低温度計
安藤計器製工所(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ
安藤計器製工所¥7,698~税込¥8,468~1個8日以内出荷から22日以内出荷温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ
安藤計器製工所¥7,698~税込¥8,468~1個8日以内出荷から22日以内出荷温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から7日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)600浸没線(mm)300
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ
安藤計器製工所¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本15日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書JCSS校正
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄
安藤計器製工所¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から10日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。全長(mm)300設置方式全没
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ
安藤計器製工所¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥26,980~税込¥29,678~1本15日以内出荷から16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)300校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥37,980~税込¥41,778~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥64,980~税込¥71,478~1本16日以内出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ
安藤計器製工所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。全長(mm)340直径(Φmm)5~6目盛(℃)0.1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ
安藤計器製工所¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。目盛(℃)0.2
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ
安藤計器製工所¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。目盛(℃)0.5
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ
安藤計器製工所¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ
安藤計器製工所¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)150
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ
安藤計器製工所¥479~税込¥527~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没
黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ
安藤計器製工所¥699税込¥7691本4日以内出荷一番売れている最も一般的な温度計です。 全没式です。 最上部はリングではなく棒状になっております。目盛(℃)1
赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没
安藤計器製工所¥389税込¥4281本当日出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)300温度範囲(℃)0~100温度測定範囲(℃)0~100目盛(℃)1設置方式全没アズワン品番64-0705-12
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本10日以内出荷から18日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネートサイズΦ5.5×340mm質量(g)22目盛0.1℃
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ
安藤計器製工所¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。材質ガラス全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ
安藤計器製工所¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:0.5℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)0.5アズワン品番67-0487-26
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ
安藤計器製工所¥379税込¥4171本6日以内出荷一般的な温度計です。全没式です。仕様●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛全長(mm)300最大測定温度(℃)105温度測定範囲(℃)-20~105最小目盛(℃)1アズワン品番65-8998-46
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ
安藤計器製工所¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。BIOegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-25
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ
安藤計器製工所¥379税込¥4171本6日以内出荷一般的な温度計です。全没式です。仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛全長(mm)300最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)1アズワン品番65-8998-45
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ
安藤計器製工所¥4,298税込¥4,7281本5日以内出荷。無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。仕様●温度範囲:0~150℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm幅(mm)6~7全長(mm)300最大測定温度(℃)150浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~150最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-27
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ
安藤計器製工所¥959税込¥1,0551本6日以内出荷一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没全長(mm)375最大測定温度(℃)250温度測定範囲(℃)0~250最小目盛(℃)1アズワン品番65-3748-81
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥23,980~税込¥26,378~1本16日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)300校正証明書一般校正
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ
安藤計器製工所¥54,980~税込¥60,478~1本21日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書JCSS校正
小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ
安藤計器製工所¥53,980~税込¥59,378~1本21日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書一般校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ
安藤計器製工所¥45,980~税込¥50,578~1本16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)340校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ
安藤計器製工所¥30,980~税込¥34,078~1本16日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)340校正証明書一般校正