絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(119)
- 0~100(92)
- 0~150(47)
- 0~200(48)
- 0~300(11)
- 0~360(26)
- 50~100(44)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(34)
- 250~300(31)
- 300~360(33)
- -10~50(20)
- -20~50(59)
- -20~100(44)
- -20~105(16)
- -30~50(46)
- -40~50(16)
- -50~0(28)
- -50~50(12)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(3)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(15)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(13)
- 240~260未満(12)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(167)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(27)
- 450~500未満(37)
- 600~650未満(19)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
設置方式
その他・ポケット型・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・差込・手持ち・浮ひょう・浸没
ブランド
- モノタロウ(1)
- 安藤計器製工所(92)
- 日本計量器工業(54)
- 東亜計器(48)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- エスコ(22)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(14)
- CRECER(クレセル)(11)
- 高森コーキ(8)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・安藤計器製工所・日本計量器工業・東亜計器・佐藤計量器製作所・三商・エスコ・シンワ測定・日本理化学器械(NRK)・エンペックス気象計・CRECER(クレセル)・高森コーキ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ケニス・イチネンTASCO・フロン工業・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(119)
0~100(92)
0~150(47)
0~200(48)
50~100(44)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(59)
-20~100(44)
-30~50(46)
測定範囲(℃)をもっと見る

棒状温度計(30cm) -20~105℃
エンペックス気象計¥589税込¥6481本当日出荷-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)-20~105温度計の種類棒状温度計
赤液棒状温度計 脚長 900L
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~特価1本当日出荷から12日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 校正証明書付
日本計量器工業¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷から23日以内出荷全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ
日本計量器工業¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷から26日以内出荷破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です全長(mm)150最小目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から7日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)600浸没線(mm)300
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄
安藤計器製工所¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から10日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。全長(mm)300設置方式全没
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ
安藤計器製工所¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
共通摺合温度計 アルコール 200℃
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
棒状温度計
シンワ測定¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から20日以内出荷人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。付属品収納ケース材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂寸法(mm)312×8×6.5質量(g)24
バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L
佐藤計量器製作所¥9,598税込¥10,5581個欠品中感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~150トラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110
標準温度計 校正証明書付 成績書付
日本計量器工業¥53,980~税込¥59,378~1本11日以内出荷から15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ
日本計量器工業¥969税込¥1,0661本当日出荷温度計保護用のケースです(真鍮製)種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18
ガラス製棒温度計 0~50℃
CRECER(クレセル)¥489税込¥5381個当日出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
木製寒暖計
エンペックス気象計¥749税込¥8241個62日以内出荷シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルコール棒状温度計
佐藤計量器製作所¥799税込¥8791個当日出荷測定範囲(℃)-20~105最小目盛(℃)1全長(mm)300収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃
日本計量器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
温度計
シンワ測定¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥599税込¥6591個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
木製温度計 壁掛
シンワ測定¥599~税込¥659~1台当日出荷から14日以内出荷どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)90精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計
佐藤計量器製作所¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から10日以内出荷高精度なガラス製温度計、検査成績書付最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
標準温度計 棒状 水銀
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水特殊用途芯温計
赤液 棒状温度計
東亜計器¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)1アズワン品番65-6874-30校正証明書なし
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ
東亜計器¥1,898~税込¥2,088~1本7日以内出荷浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ
佐藤計量器製作所¥31,980~税込¥35,178~1式15日以内出荷から31日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。全長(mm)300校正証明書一般校正
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥26,980~税込¥29,678~1本15日以内出荷から16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)300校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥37,980~税込¥41,778~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
ほっとバスタイム湯温計2
エンペックス気象計¥919税込¥1,0111個当日出荷お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮型、吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付
アズワン¥21,600~税込¥23,760~1本8日以内出荷から22日以内出荷メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
棒状温度計(30cm) 0~200℃
エンペックス気象計¥999税込¥1,0991本34日以内出荷0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計
板付温度計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
アルコール棒状温度計短型 -20~50℃ 150
佐藤計量器製作所¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。型番0600-00温度範囲(℃)-20~50寸法(mm)150材質温度計:ガラス外径(Φmm)71目盛(℃)1最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-20~50
標準温度計二重管水銀 成績書付
東亜計器¥47,980~税込¥52,778~1本12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)