絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(4)
- 0~100(2)
- -5~50(1)
- -10~50(1)
- -20~50(3)
- -28~46(1)
- -30~50(2)
- -40~20(1)
- -40~50(2)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(1)
最小目盛(℃)
- 1(1)
材質
- ガラス(1)
- シルバー(1)
- 木(1)
- 樹脂(6)
設置方式
- ポケット型(1)
- 壁掛け(3)
- 手持ち(1)
特殊用途
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
冷蔵・冷凍庫用
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 安藤計器製工所(92)
- 日本計量器工業(54)
- 東亜計器(48)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(14)
- CRECER(クレセル)(11)
- 高森コーキ(8)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(4)
0~100(2)
-5~50(1)
-10~50(1)
-20~50(3)
-28~46(1)
-30~50(2)
-40~20(1)
-40~50(2)

-10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます材質プラスチック全長(mm)130質量(g)10測定範囲(℃)-10~50目盛(℃)1設置方式ポケット型
0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
-20~ 50℃/153mm 棒状温度計
エスコ¥620税込¥6821本翌日出荷ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)。洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入材質ガラス全長(mm)153最大測定温度(℃)50感温部(mm)Φ6温度測定範囲(℃)-20~50精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げ
450x80mm 温度計(メタルプレート)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷メタル製の為、耐候性に優れています材質メタル寸法(mm)80×450(H)質量(g)130測定範囲(℃)-40~50目盛(℃)1
0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA727AD-8全長(mm)100最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-7全長(mm)50最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
冷蔵庫用温度計
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌日出荷温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
205x45mm 温度計
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
























![温度計 [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03576632-130313-02.jpg)