絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(118)
- 0~100(91)
- 0~150(47)
- 0~200(48)
- 0~300(11)
- 0~360(26)
- 50~100(44)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(34)
- 250~300(31)
- 300~360(33)
- -10~50(20)
- -20~50(59)
- -20~100(44)
- -20~105(16)
- -30~50(45)
- -40~50(17)
- -50~0(28)
- -50~50(12)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(15)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(13)
- 240~260未満(11)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(166)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(27)
- 450~500未満(37)
- 600~650未満(19)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
設置方式
その他・ポケット型・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・差込・手持ち・浮ひょう・浸没
ブランド
- モノタロウ(1)
- 安藤計器製工所(91)
- 日本計量器工業(54)
- 東亜計器(48)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- エスコ(22)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(13)
- CRECER(クレセル)(11)
- 高森コーキ(8)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・安藤計器製工所・日本計量器工業・東亜計器・佐藤計量器製作所・三商・エスコ・シンワ測定・日本理化学器械(NRK)・エンペックス気象計・CRECER(クレセル)・高森コーキ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ケニス・イチネンTASCO・フロン工業・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(118)
0~100(91)
0~150(47)
0~200(48)
50~100(44)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(59)
-20~100(44)
-30~50(45)
測定範囲(℃)をもっと見る

足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ
安藤計器製工所¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から6日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。全長(mm)1500目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ
安藤計器製工所¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。全長(mm)1200目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ
安藤計器製工所¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。全長(mm)1000浸没線(mm)400目盛(℃)1設置方式浸没:400mm
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ
安藤計器製工所¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。全長(mm)900目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から5日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)全長(mm)600目盛(℃)1
水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ
安藤計器製工所¥999税込¥1,0991本3日以内出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)180
水銀棒状温度計 全長250mm 白 1-31シリーズ
安藤計器製工所¥999税込¥1,0991本3日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)250設置方式全没
青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ
安藤計器製工所¥299~税込¥329~1本4日以内出荷青液の一般的な温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ
安藤計器製工所¥699~税込¥769~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)200目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ
安藤計器製工所¥799税込¥8791本4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)250目盛(℃)1設置方式全没
無色液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ
安藤計器製工所¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から5日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ
安藤計器製工所¥249~税込¥274~1本当日出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)300目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ
安藤計器製工所¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。目盛(℃)0.1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ
安藤計器製工所¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。目盛(℃)0.2
非水銀NM標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本ほか10日以内出荷から13日以内出荷仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から30日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
寒暖計
CRECER(クレセル)¥549税込¥6041個6日以内出荷シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内設置方式マグネット・両面テープ
450x80mm 温度計(メタルプレート)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷メタル製の為、耐候性に優れています材質メタル寸法(mm)80×450(H)質量(g)130測定範囲(℃)-40~50目盛(℃)1
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から13日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から11日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷から30日以内出荷材質水銀最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ
安藤計器製工所¥26,980~税込¥29,678~1本10日以内出荷から13日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付サイズΦ9×400mm質量(g)24目盛0.1℃
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm
日本計量器工業¥30,980税込¥34,0781本12日以内出荷材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-06
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm
日本計量器工業¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-05
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm
日本計量器工業¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質感温液:水銀全長(mm)330測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-04
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 450mm
日本計量器工業¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-02
標準温度計 校正証明書付
日本計量器工業¥76,980税込¥84,6781本15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀幅(mm)6.2全長(mm)300高さ(mm)300測定範囲(℃)-50~0寸法(Φmm)約6.2温度測定範囲(℃)-50~0コードJC-1150最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2アズワン品番6-7702-01-20校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付
日本計量器工業¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正