絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
全長(mm)
設置方式
その他・ポケット型・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・差込・手持ち・浮ひょう・浸没
特殊用途
冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用・食品用
分解能
0.1・2・その他
特性
防水
ブランド
モノタロウ・安藤計器製工所・日本計量器工業・東亜計器・佐藤計量器製作所・三商・エスコ・シンワ測定・日本理化学器械(NRK)・エンペックス気象計・CRECER(クレセル)・高森コーキ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ケニス・イチネンTASCO・フロン工業・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 棒状温度計

390件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • AL棒状温度計(0-100℃) 佐藤計量器製作所

    AL棒状温度計(0-100℃)

    佐藤計量器製作所
    819税込901
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
    測定範囲(℃)0-100最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケース筒入設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 水槽用温度計 シンワ測定

    水槽用温度計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
    用途水槽の水温を測るための水槽用温度計1目盛(℃)1材質本体:ガラス二重管寸法(mm)Φ13×160全長(mm)160質量(g)18精度(℃)±1設置方式手持ち使用場所水槽温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所

    水銀ゼロ U字型最高最低温度計

    安藤計器製工所(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
    幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
  • 積算温度計 防水型 シンワ測定

    積算温度計 防水型

    シンワ測定
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
    用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス質量(g)180電源単4アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)125×68×28温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)電池寿命約2年測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)最小表示(℃)0.1積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
  • 地温計 シンワ測定

    地温計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
    用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アルミ寒暖計 シンワ測定

    アルミ寒暖計

    シンワ測定
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
    用途温度の測定。材質(本体)アルミ1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)

    短形赤液温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    2,885税込3,174
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ 安藤計器製工所

    平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • アルコール足長棒状温度計 三商

    アルコール足長棒状温度計

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • アルコール温度計(保護被覆付) ケニス

    アルコール温度計(保護被覆付)

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
    長さ(mm)300付属品転がり防止リング、ケース1目盛1℃被覆ポリオレフィン
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    温度範囲(℃)-5~105長さ(mm)180種別アルコール1目盛1℃
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
    温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 短型 赤液 棒状温度計 東亜計器

    短型 赤液 棒状温度計

    東亜計器
    649税込714
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    赤液棒状温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    619税込681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な仕様の短いタイプの温度計です
  • 元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計

    元気っ子(吸盤付浮型湯温計)

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
    材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計(転がり防止ゴム有り) シンワ測定

    棒状温度計(転がり防止ゴム有り)

    シンワ測定(2件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 木製(60cm) シンワ測定

    温度計 木製(60cm)

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 寒暖計(並板イエロー) シンワ測定

    寒暖計(並板イエロー)

    シンワ測定
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
    トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ 安藤計器製工所

    平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ

    安藤計器製工所
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
  • 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所

    水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ

    安藤計器製工所
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    目盛(℃)1
  • フッ素コーティング温度計 三商

    フッ素コーティング温度計

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • アルコール精密棒状温度計 三商

    アルコール精密棒状温度計

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
  • 標準温度計 日本計量器工業

    標準温度計

    日本計量器工業
    17,880税込19,668
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
  • 携帯用温度計(金属ケース付) イチネンTASCO

    携帯用温度計(金属ケース付)

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • マグネットサーモ エンペックス気象計

    マグネットサーモ

    エンペックス気象計
    539税込593
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計

    CRECER(クレセル)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
    温度測定範囲(℃)0~100材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 留点温度計 300mm アズワン

    留点温度計 300mm

    アズワン
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
  • 棒状温度計 (15cm)0~100℃ エンペックス気象計

    棒状温度計 (15cm)0~100℃

    エンペックス気象計
    729税込802
    1本
    当日出荷
    0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
    材質ガラス本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100温度計の種類棒状温度計
  • アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)

    高森コーキ
    889税込978
    1本
    当日出荷
    アルコール温度計の金属保護ケース
    材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
    材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
  • 足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ 安藤計器製工所

    足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ

    安藤計器製工所
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
    全長(mm)600浸没線(mm)300
  • 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所

    水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ

    安藤計器製工所
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    目盛(℃)1
  • 平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所

    平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
    温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • 水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
    全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
  • お風呂用温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    お風呂用温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    769税込846
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    簡易的なお風呂用温度計です
    全長(mm)170目盛(℃)2目盛範囲(℃)0~60
  • ペッテンコーヘル水温計 三商

    ペッテンコーヘル水温計

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
    全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5幅(cm)約5.5
  • 寒暖計(木製) エンペックス気象計

    寒暖計(木製)

    エンペックス気象計
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シンプルで使いやすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
    用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。材質天然木全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 棒温度計 アナログ JTC

    棒温度計 アナログ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全長(mm)140(棒部分133)タイプアナログ温度測定範囲(℃)-10~110測定温度範囲(℃)10~110本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27サイズ(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)

    精密水銀温度計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    13,407税込14,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計