絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(7)
- 0~100(13)
- 0~150(6)
- 0~200(6)
- 0~310(1)
- 0~360(5)
- 50~100(3)
- 100~150(4)
- 150~200(4)
- 200~250(4)
- 250~300(4)
- 300~360(4)
- -20~50(6)
- -20~100(4)
- -30~50(2)
- -50~0(2)
- -50~50(1)
- -56~0(2)
- -70~50(1)
- -100~30(1)
校正証明書
- なし(18)
- 付き(3)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(2)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(8)
- 600~650未満(4)
- 900~1000未満(2)
最小目盛(℃)
- 0.1(12)
- 0.2(5)
- 0.5(12)
- 1(21)
- 2(2)
材質
- ガラス(7)
- 樹脂(1)
設置方式
- その他(1)
- 差込(1)
- 浸没(2)
その他・差込・浸没
ブランド
- 東亜計器
- モノタロウ(1)
- 安藤計器製工所(92)
- 日本計量器工業(54)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- エスコ(23)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(14)
- CRECER(クレセル)(11)
- 高森コーキ(8)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(7)
0~100(13)
0~150(6)
0~200(6)
0~360(5)
200~250(4)
250~300(4)
300~360(4)
-20~50(6)
-20~100(4)

ペッテンコーヘル水温計ケースセット
東亜計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から7日以内出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
ペッテンコーヘル水温計のみ
東亜計器¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
留点温度計 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。全長(mm)3001目盛(℃)0.5
短型 赤液 棒状温度計
東亜計器¥649~税込¥714~1本6日以内出荷から7日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液棒状温度計 脚長 900L
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から12日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液 棒状温度計
東亜計器¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)1アズワン品番65-6874-30校正証明書なし
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ
東亜計器¥1,898~税込¥2,088~1本7日以内出荷浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準温度計二重管水銀 成績書付
東亜計器¥47,980~税込¥52,778~1本12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ
東亜計器¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330最大測定温度(℃)310温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計
留点温度計 JCシリーズ
東亜計器¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)0.5アズワン品番65-6872-90
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ
東亜計器¥1,998~税込¥2,198~1本7日以内出荷浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。全長(mm)450最小目盛(℃)1校正証明書なし
石油類試験用ガラス製温度計
東亜計器¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ
東亜計器¥29,980税込¥32,9781本28日以内出荷目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ペッテンコーヘルケースのみ
東亜計器¥5,998税込¥6,5981本当日出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16校正証明書なし
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液
東亜計器¥34,980税込¥38,4781本7日以内出荷計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350最小目盛(℃)0.2アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ
東亜計器¥26,980~税込¥29,678~1本28日以内出荷から43日以内出荷目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計
東亜計器¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計
東亜計器¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計
東亜計器¥519~税込¥571~1本7日以内出荷から12日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から10日以内出荷石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準温度計 棒状 水銀 成績書付
東亜計器¥29,980~税込¥32,978~1本12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
赤液棒状温度計 脚長 600L
東亜計器¥9,698~税込¥10,668~1本12日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 450L
東亜計器¥8,388~税込¥9,227~1本4日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 成績書付
東亜計器¥53,980~税込¥59,378~1本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀二重管温度計 0.1℃目盛
東亜計器¥49,980~税込¥54,978~1本12日以内出荷ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。温度範囲(℃)0~100材質ガラス外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付
東亜計器¥99,980税込¥109,9781本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1