絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(11)
30(9)
34(10)
35(5)
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーラチェットミニ モノタロウエアーラチェットミニモノタロウ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
エアーラチェットレンチ 空研エアーラチェットレンチ空研(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウエアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルクモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウエアーラチェット 差込角 12.7mmタイプモノタロウ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.2MB)
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
エアーラチェット スタビータイプ モノタロウエアーラチェット スタビータイプモノタロウ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
エアーラチェット インパクトタイプ モノタロウエアーラチェット インパクトタイプモノタロウ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1台
欠品中
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角12.7mmリア排気モノタロウ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)KTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気モノタロウ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアミニラチェットレンチ KTCエアミニラチェットレンチKTC
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ラチェットインパクト 空研ラチェットインパクト空研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
ラチェパクト エス・ピー・エアーラチェパクトエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアーエアーラチェット 9.5Sqエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO1/2”エアーラチェットレンチTRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)空研
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
KR-133A用部品 空研KR-133A用部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
KR-133A用補修部品
関連資料(0.32MB)
エアラチェットレンチ インガソール・ランドエアラチェットレンチインガソール・ランド
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ハイエンドモデル レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)41トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65全長L(mm)187空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーラチェットレンチAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)スルーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーエアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
エアーラチェット JTCエアーラチェットJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘッドが一体で耐久性UP!
差込角(mm)9.5
エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラチェットレンチ(3/8) U-TOOLS (埼玉精機)エアーラチェットレンチ(3/8)U-TOOLS (埼玉精機)
13,980税込15,378
1台
欠品中
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
KR-153用 部品 空研KR-153用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(1.09MB)
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-29使用コンプレッサ2.2kW以上取扱説明書(0.43MB)
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売ラチェットレンチ3/8 MR-2310B東空販売
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
エアラチェットレンチセット パオックエアラチェットレンチセットパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(3.09MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ラチェットレンチ 瓜生製作ラチェットレンチ瓜生製作
76,980税込84,678
1台
当日出荷から23日以内出荷
ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
用途狭いスペースの締付作業に最適
ミニラチェットレンチ6.35mm角 エス・ピー・エアーミニラチェットレンチ6.35mm角エス・ピー・エアー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に最大締付トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])310トラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
エアラチェットレンチ インガソール・ランドエアラチェットレンチインガソール・ランド(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)34トラスコ品番446-0332質量(kg)0.60全長L(mm)186空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ) SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。無負荷回転数(min-1[r.p.m])450最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアーエアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ