絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 34(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 240
  • 105(1)
  • 150(2)
  • 160(15)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 220(5)
  • 250(14)
  • 270(4)
  • 280(2)
  • 290(2)
  • 300(14)
  • 310(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(6)
  • 500(6)
  • 10000(1)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • RED EAGLES(2)
  • コンパクトツール(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(2)
17(1)
34(2)
35(1)
40(1)
  • ラチェットレンチ ストレート 瓜生製作

    ラチェットレンチ ストレート

    瓜生製作
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • ラチェットレンチ アングル 瓜生製作

    ラチェットレンチ アングル

    瓜生製作
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • コードレス・ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレス・ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
    全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
  • 3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
  • 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    2in1マイクロエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ソケットモードとビットモードの2役が使える
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])240付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作

    オープンエンドレンチ ストレート

    瓜生製作
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
    空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ