絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 67(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 270
  • 105(1)
  • 150(2)
  • 160(15)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 220(5)
  • 240(7)
  • 250(14)
  • 280(2)
  • 290(2)
  • 300(14)
  • 310(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(6)
  • 500(6)
  • 10000(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 東空販売(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(1)
35(1)
40(1)
67(1)
  • エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー

    エアーラチェット 9.5Sq

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
    最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
  • エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社

    エアラチェトレンチ

    シカゴニューマチック社
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
    用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
  • エアラチェットプレミアム BAHCO(バーコ)

    エアラチェットプレミアム

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
    用途狭いスペースでのメンテナンス作業に最大締付トルク(N・m)67全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ