絞り込み
最大トルク(N・m)
- 20
- 11(2)
- 13(2)
- 16(3)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(9)
- 32(2)
- 34(10)
- 35(6)
- 40(11)
- 47(2)
- 54(3)
- 68(3)
- 70(2)
- 80(6)
- 95(2)
- 100(1)
- 122(2)
- 170(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(2)
- 220(1)
- 250(5)
- 270(1)
- 300(1)
- 310(2)
ブランド
- エス・ピー・エアー(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 空研(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20
30(9)
34(10)
35(6)
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
エアーラチェット 9.5Sq
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
ミニラチェットレンチ6.35mm角
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に最大締付トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])310トラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
エアーラチェットレンチ(3/8)
U-TOOLS (埼玉精機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
エアラチェットレンチ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
ミニラチェット
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20付属品カプラ(オス)質量(g)500空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ32
9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)20全長(mm)192質量(kg)0.63差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ35
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
3/8″エアーラチェット
エスコ¥17,800税込¥19,5801台翌日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)20エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ