絞り込み
最大トルク(N・m)
- 13
- 11(2)
- 16(3)
- 20(12)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(9)
- 32(2)
- 34(10)
- 35(6)
- 40(11)
- 47(2)
- 54(3)
- 68(3)
- 70(2)
- 80(6)
- 95(2)
- 100(1)
- 122(2)
- 170(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 390(2)
ブランド
- 瓜生製作(2)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(10)
35(6)
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

オープンエンドレンチ
瓜生製作¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
オープンエンドレンチ ストレート
瓜生製作¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ