絞り込み
最大トルク(N・m)
- 170
- 11(2)
- 13(2)
- 16(3)
- 20(12)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(9)
- 32(2)
- 34(10)
- 35(6)
- 40(11)
- 47(2)
- 54(3)
- 68(3)
- 70(2)
- 80(6)
- 95(2)
- 100(1)
- 122(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180(1)
ブランド
- 東空販売(2)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(10)
35(6)
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
170
最大トルク(N・m)をもっと見る

ラチェットレンチ3/8 MR-2310B
東空販売¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質鉄全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ラチェットレンチ
東空販売¥28,980税込¥31,8781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ