絞り込み
最大トルク(N・m)
- 11(2)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(3)
- 17(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 32(2)
- 57(1)
- 59(1)
- 60(1)
- 78(1)
- 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 90(1)
- 105(1)
- 130(1)
- 145(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 210(2)
- 220(1)
- 240(3)
- 260(1)
- 290(1)
- 300(2)
- 390(2)
- 410(1)
ブランド
- 瓜生製作
- モノタロウ(6)
- エス・ピー・エアー(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 空研(7)
- ハゼット(7)
- エスコ(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- RS PRO(4)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 東空販売(3)
- インガソール・ランド(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヨコタ工業(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
11(2)
13(2)
16(3)
24(2)
32(2)
57(1)
59(1)
60(1)
78(1)
93(1)

ラチェットレンチ アングル
瓜生製作¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
ラチェットレンチ ストレート
瓜生製作¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
オープンエンドレンチ
瓜生製作¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76ホース取付口Rc1/4排気方向後方
アングルナットランナ コーナータイプ
瓜生製作¥189,800税込¥208,7801台欠品中オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート
瓜生製作¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート
瓜生製作¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ