絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 80(2)
  • 160(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • E-Value(1)
  • JTC(2)
  • KTC(3)
  • RED EAGLES(4)
  • RS PRO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • インガソール・ランド(2)
  • エスコ(6)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • ハゼット(7)
  • ヨコタ工業(2)
  • 東空販売(3)
  • 瓜生製作(9)
  • 空研(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(2)
40(2)
80(2)
160(1)
  • ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)

    ポケットラチェットR 9.5

    SHINANO(信濃機販)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
    用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
  • エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
    用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ) SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
    用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)

    ミニエアーラチェット

    SHINANO(信濃機販)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
    用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
  • エッジプレッサー SHINANO(信濃機販)

    エッジプレッサー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
    用途自動車の整備・分解作業。トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
    用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
    用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])350空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ