絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 34(3)
  • 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • 瓜生製作(9)
  • ハゼット(9)
  • 空研(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • エスコ(5)
  • RS PRO(5)
  • 東空販売(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
34(3)
68(1)
エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーエアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ