絞り込み
最大トルク(N・m)
- 34(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
- 300(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(6)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- E-Value(1)
- JTC(2)
- KTC(3)
- RED EAGLES(4)
- RS PRO(3)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- TRUSCO(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- インガソール・ランド(2)
- エスコ(6)
- エス・ピー・エアー(12)
- ハゼット(7)
- ヨコタ工業(2)
- 東空販売(3)
- 瓜生製作(9)
- 空研(7)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
34(3)

エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーラチェットレンチ スタビータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
スタビーエアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]最大出力トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ










![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)