絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(1)
  • 250(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • ハゼット(9)
  • 瓜生製作(8)
  • 空研(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • 東空販売(3)
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • E-Value(1)
  • インガソール・ランド(1)
  • コンパクトツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(1)
30(1)
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェットレンチ TRUSCO

    エアラチェットレンチ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
    用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ