絞り込み
最大トルク(N・m)
- 20(1)
- 30(1)
- 350(1)
- 382(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(1)
- 250(1)
- 700(1)
- 2600(1)
- 2800(1)
- 5800(1)
- 7000(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ベッセル(100)
- 瓜生製作(52)
- SHINANO(信濃機販)(49)
- 日本ニューマチック工業(45)
- 空研(34)
- インガソール・ランド(32)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- ハゼット(17)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- エスコ(14)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- ブランドをもっと見る

1/2”エアーラチェットレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアタッパ(軽量タイプ)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
エアドリル
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアーインパクトレンチ
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。用途自動車整備、修理用、組み立て作業用無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800最大トルク(N・m)382仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式)トラスコ品番287-9816全長(mm)182質量(kg)2.6材質(本体)アルミ製差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4ハンマータイプツインドッグクラッチ
エアラチェットレンチ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
エアタッパ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー