絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC200(5)
使用液
- 清水(11)
ブランド
- ケーピーエス工業
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- 川本ポンプ(川本製作所)(8)
- 日立(5)
- 東邦工業(TOBO)(5)
- 慶和製作所(4)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- テラル(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- 三相電機(2)
- カクダイ(1)
- テラル多久(旧三菱電機)(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(7)
AC200(5)

浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
浅井戸用ポンプ
ケーピーエス工業¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から41日以内出荷使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応