曜日別特売

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(プラスチック油用ポンプ+スチールシリンダ)

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(プラスチック油用ポンプ+スチールシリンダ) - エナパック

・コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧油用ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
適合シリンダ
シリンダ能力(kN)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345280SM-0505.533油圧シリンダ(スチール製):RSM-50Nシリンダ能力70MPa時:455.4
¥138,800
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04345316SM-10010.343油圧シリンダ(スチール製):RSM-100シリンダ能力70MPa時:1005.8
¥127,500
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04345332S-1012590油圧シリンダ(スチール製):RC-101シリンダ能力70MPa時:1005.9
¥126,900
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする