EMH形 中圧用
セミオープン羽根車採用、すぐれたメカニズムで全揚程(最高)45m~50mを実現しました。
特殊自吸回路の採用で抜群の自吸性能を発揮します。
小型・軽量タイプで移動が簡単です。
- 用途
- 田畑の潅水に。
散水用。
建設土木用。
- セット内容
- ホースカップリング2組、ホースバンド3個、ストレーナー1個
- 材質
- ケーシング:アルミ(ADC12)、羽根車:FC150
- 全長(mm)
- 527
- 全幅(mm)
- 368
- 全高(mm)
- 422
- 取扱液
- 清水・汚水(液温0~40℃凍結のないこと)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























