絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- エスコ(27)
- 大洋製器工業(13)
- KITO(キトー)(6)
- pewag(6)
- YOKE(6)
- クロスビー(6)
- CM(4)
- アイビッグ(4)
- イーグルクランプ(3)
- スリーエッチ(3)
- 水本機械製作所(3)
- マーテック(3)
- 象印チェンブロック(2)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- リフテック(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

”ナス型リンク”
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。材質合金鋼
”マスターリンク”
クロスビー¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング材質合金鋼
OPMMリング
水本機械製作所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用
YOKE¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用
YOKE¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。材質合金鋼タイプ1本吊用
26.5ton/51x350mm マスターリング
エスコ¥57,500税込¥63,2501個当日出荷仕様とても頑丈なつくりになっています。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)26.5サイズ(mm)A:51、B:32、C:350、D:150
21.2ton/45x340mm マスターリング
エスコ¥44,700税込¥49,1701個当日出荷仕様とても頑丈なつくりになっています。使用荷重は吊角度45°の時の値です。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)21.2サイズ(mm)A:45、B:32、C:340、D:150
63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷耐久性に優れたSUS316製材質SUS316線径(Φmm)16使用荷重(kg)544内形寸法(mm)63.5×22
マスターリング(超ワイド型)
アイビッグ¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。A180P340RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリング(重量型)
アイビッグ¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクですRoHS指令(10物質対応)対応
マスターリング(一般汎用型)
アイビッグ¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクですRoHS指令(10物質対応)対応
ナス型リンク
クロスビー¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります 半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに
マスターリンク
クロスビー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります用途玉掛け作業用リング
CM サブアッセンブリー
CM¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
クロスビーナス型リング
クロスビー¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷から9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング
クロスビー鍛造リング
クロスビー¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング
アイタイプ構成部材 大型マスターリンク
pewag¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。用途マスターリンクAと同様に使用する。RoHS指令(10物質対応)対応
11.0ton 吊りリング
エスコ¥8,850税込¥9,7351個翌日出荷エスコ品番EA987FF-36材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)11リンク内幅(mm)200×110線径(mm)32
3.0ton 吊りリング
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷エスコ品番EA987FF-33材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)3リンク内幅(mm)135×75線径(mm)18
2.0ton 吊りリング
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA987FF-32材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)2リンク内幅(mm)110×60線径(mm)16
8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA980A-107B材質ポリエチレン色蛍光黄リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA980A-102B材質ポリエチレン色黄リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA980A-101B材質ポリエチレン色白リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
スクエアーキャッチ (ステンレス製)
水本機械製作所¥3,198~税込¥3,518~1袋当日出荷360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ