3ページ目: マスターリンク

マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光) エスコ8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980A-107B材質ポリエチレン蛍光黄リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) エスコ8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980A-102B材質ポリエチレンリンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
8.0mm クイックリング(プラスチック製/白) エスコ8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980A-101B材質ポリエチレンリンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
スクエアーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所スクエアーキャッチ (ステンレス製)水本機械製作所
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ
メインリング イーグルクランプメインリングイーグルクランプ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
メインリング イーグルクランプメインリングイーグルクランプ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
溶接式リング イーグルクランプ溶接式リングイーグルクランプ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
TAIYO カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業TAIYO カラビナ O型 環無 10mm大洋製器工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)120寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
ステンレス  OPMMリング 水本機械製作所ステンレス OPMMリング水本機械製作所
3,500税込3,850
1袋(1個)
当日出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
3.0ton鍛造吊リング エスコ3.0ton鍛造吊リングエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-3材質スチール鍛造製使用荷重(t)3線径(Φmm)17吊内径(mm)140×70
2.0ton鍛造吊リング エスコ2.0ton鍛造吊リングエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-2材質スチール鍛造製使用荷重(t)2線径(Φmm)14吊内径(mm)127×63
12.7x121mm マスターリンク エスコ12.7x121mm マスターリンクエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
仕様鍛造・溶接なしエスコ品番EA638FW-13材質ステンレス(SUS316)使用荷重(t)0.9リンク内幅(mm)127×64線径(Φmm)12.7
C型リング (ステンレス製) エスコC型リング (ステンレス製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
90°回転させることで取付け、取り外しができます。チェーンの接続に使用します。
材質SUS316
マスターリンク