絞り込み
使用荷重(t)
- 2
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(12)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(14)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 8(6)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(4)
- スリーエッチ(3)
- イーグルクランプ(2)
- エスコ(2)
- pewag(2)
- KITO(キトー)(1)
- コンドーテック(1)
- 象印チェンブロック(1)
- マーテック(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- YOKE(1)
- アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2
2.8(6)
3(12)
3.2(12)
5(14)
6.7(4)
8(6)
使用荷重(t)をもっと見る

ハイパーリング
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンク MF
マーテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
YOKE¥8,898税込¥9,7881個当日出荷チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
マスターリング(一般汎用型)
アイビッグ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクですRoHS指令(10物質対応)対応
強力チェーン
スリーエッチ¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。 さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。長さ(m)1
敷鉄板吊りスリング
大洋製器工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
2.0ton 吊りリング
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA987FF-32材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)2リンク内幅(mm)110×60線径(mm)16