絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(6)
- 45(3)
- 50(9)
- 90(1)
- 100(3)
色
イエロー(7)
オレンジ(4)
グリーン(4)
グレー(1)
ピンク(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(2)
白×緑(1)
黒×黄(4)
特長
- 強力(2)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(2)
- 蛍光反射(2)
テープ長さ(m)
- 0.48(1)
- 0.95(1)
- 1(2)
- 5(4)
- 10(8)
- 33(1)
用途
表示・安全用(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(2)
- 0.16(3)
- 0.17(2)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.37(1)
- 0.5(1)
- 0.85(1)
0.12・0.16・0.17・0.25・0.3・0.37・0.5・0.85
基材
- アクリル系(1)
- アルミ箔(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(5)
- 布系(1)
アクリル系・アルミ箔・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
- アクリル系(9)
アクリル系
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 日本緑十字社(18)
- 日東エルマテリアル(15)
- ユニット(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- 光(5)
- エルティーアイ(5)
- つくし工房(5)
- ニトムズ(4)
- エスコ(2)
- 寺岡製作所(2)
- 中川ケミカル(2)
- シンロイヒ(2)
- 根本特殊化学(2)
- キラックス(2)
- 岩田製作所(1)
- ダイヤテックス(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
12(1)
19(1)
20(1)
24(1)
25(6)
45(3)
50(9)
90(1)
100(3)

高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
再剥離反射テープ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25色ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
高輝度蓄光ギザギザテープ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
蛍光ノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25