カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(12)
- 12(3)
- 13(4)
- 15(10)
- 18(2)
- 19(11)
- 20(11)
- 24(4)
- 25(28)
- 30(12)
- 38(4)
- 40(9)
- 45(3)
- 48(4)
- 50(65)
- 75(8)
- 100(27)
- 150(9)
- 210(3)
- 1000(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- その他(2)
- はがせる(2)
- 両面(1)
- 弱粘着(3)
- 強力(9)
- 手で切れる(2)
- 柔軟(2)
- 気密(2)
- 絶縁(2)
- 耐久(9)
- 耐候(6)
- 耐寒(4)
- 耐水(12)
- 耐油(7)
- 耐熱(11)
- 耐薬品(5)
- 蓄光反射(2)
- 蛍光反射(4)
- 衝撃吸収(4)
- 防水(2)
- 特長をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(3)
- 0.055(3)
- 0.08(3)
- 0.1(4)
- 0.12(6)
- 0.13(5)
- 0.16(11)
- 0.17(4)
- 0.2(6)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.8(25)
- 0.85(3)
- 1(4)
- 1.3(4)
- 2(5)
- 3(4)
- 5(6)
- 10(8)
- 15(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(7)
塗装・養生用(4)
多用途(1)
梱包用(8)
滑り止め用(29)
窓・サッシ用(1)
結束用(1)
表示・安全用(12)
補修用(1)
隙間用(3)
電気・電子用(2)
基材
- その他(7)
- アクリル系(1)
- アルミ箔(23)
- オレフィン系(3)
- グラスファイバー(6)
- ゴム系(13)
- セラミック繊維(1)
- フッ素樹脂(4)
- プラスチック(2)
- ポリイミド(1)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(16)
- ポリエチレン(14)
- ポリプロピレン(5)
- 塩ビ(13)
- 布系(8)
- 紙系(4)
- 銅箔(2)
テープ長さ(m)
- 0.025(1)
- 0.04(4)
- 0.07(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.3(2)
- 0.48(2)
- 0.6(4)
- 1(5)
- 2(6)
- 3(3)
- 5(28)
- 10(31)
- 15(3)
- 18(4)
- 20(12)
- 25(8)
- 30(8)
- 33(2)
- 50(18)
- テープ長さ(m)をもっと見る
0.025・0.04・0.07・0.1・0.15・0.3・0.48・0.6・1・2・3・5・10・15・18・20・25・30・33・50・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(35)
オレンジ(9)
クリア(16)
グリーン(23)
グレー(18)
シルバー(5)
ピンク(5)
ブラウン(5)
ブラック(28)
ブルー(13)
ベージュ(4)
ホワイト(35)
レッド(20)
白×緑(2)
黒×黄(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(81)
- エスコ(427)
- 3M(スリーエム)(342)
- ニトムズ(260)
- 日東電工(旧:Permacel)(257)
- 寺岡製作所(158)
- ニチバン(137)
- マクセル(114)
- セキスイ(74)
- 日本緑十字社(73)
- tesa(テサ/テサテープ)(70)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(55)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ダイヤテックス(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価

シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
ゴム製すべり止めシートロールタイプ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(27件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~特価1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
テープカッター
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94~税込¥103~1巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
建築塗装用マスキングテープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2巻)ほか当日出荷厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥42~税込¥46~1巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)115
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(2巻)ほか当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
エッジクッションテープ(屋内用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1色ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
ノンスリップテープ 25mm幅
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)
TRUSCO¥599~税込¥659~1枚当日出荷フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ