絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 鉄工
8・10・13
穴あけ能力(mm) 木工
15・18・20・25・30・40
電流(A)
4.2・5・5.2・6.2・7・7.2・7.4・7.5・7.6・8.6
コード長さ(m)
1.8・2・2.5・4
最大回転数(min-1[r.p.m])
1400・1700・2600・2700・2800・2900・3000・3100・3200・3250
最大打撃数(min-1[回/分])
0~47600・0~48000・18200・25500・31900・32000・37700・41600・43200・44800・46400・46800・48000・48500・49600・51000
保証期間
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル マキタ振動ドリルマキタ(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48000回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)701コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)296付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース質量(kg)1.9
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30打撃数(min-1[回/分])0~49600チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900電源(V)単相100全負荷電流(A)7.5消費電力(W)720コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート18質量(kg)1.7(コードを除く)付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです
用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1質量(kg)1.6材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-1301VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
AC100V振動ドリル EARTH MANAC100V振動ドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです
用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.75材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-196VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
13ミリ震動ドリル マキタ13ミリ震動ドリルマキタ
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
二段変速振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)二段変速振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
振動ドリル APD201VR 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載 堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード 高速・低速の2速仕様 防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年取扱説明書(0.8MB)
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長162mmで取り回しやすい20段クラッチモード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応キーレスチャックLEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16回転数(min-1[r.p.m])0~3250チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48500電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750コード長さ(m)2.5振動数(min-1)0~47000質量(kg)1.8トラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69カーボンブラシ呼び番号2609120645
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)チャック能力(mm)1.5~10打撃数(min-1[回/分])0~31900回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ質量(kg)1.4トラスコ品番422-7701
キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリルBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)Φ43質量(kg)2.85トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ消費電力(W)920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82カーボンブラシ呼び番号1617000525アズワン品番65-2012-93
10ミリ震動ドライバドリル マキタ10ミリ震動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
振動ドリル BLACK&DECKER振動ドリルBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1箱(2台)
当日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5質量(kg)1.5最小スミヨセ寸法(mm)28トラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65カーボンブラシ呼び番号2609160125アズワン品番65-2012-91
振動ドリル