絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 19
- 10(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(5)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(1)
2600
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 46800(1)
46800
電流(A)
- 7(1)
7
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
10(2)
12(1)
13(2)
16(5)
18(1)
19
20(2)
22(1)

振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.75材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-196VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600