絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 16(2)
  • 19(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(3)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 25
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
  • 2900(2)
2600・2900
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
  • 13(1)
1.5~13・13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 46400(2)
  • 46800(1)
46400・46800
電流(A)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
6.2・7
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
1.8・2.5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
16(2)
19(1)
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
  • 振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです
    用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.75材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-196VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
    チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
振動ドリル